Брюки рабочие CETUS, антрацит, размер 42
Брюки рабочие CETUS, антрацит, размер 42
Брюки рабочие CETUS, антрацит, размер 42 (M403442419)
Брюки рабочие CETUS, антрацит, размер 42, MODYF -арт. M403442419
Номер товара M403442419
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Современные брюки с карманами типа «кобура» обеспечивают защиту и максимальный комфорт.
Таблица размеров
- Устойчив к повреждениям рабочая одежда с пластиковыми пуговицами и молниями
- 5 внешних карманов и 2 дополнительные подвесные карманы, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
- Специальные карманы для вставок-наколенников
- Эластичные вставки на поясе
- Зажим для бейджа
- Подходит для промышленной стирки, сертификаты DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 36 |
| Размер | 42 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Цвет | Антрацит, Серый цвет |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Вид изделия | Брюки |
Информация о продукте
Описание
Современные брюки с карманами типа «кобура» обеспечивают защиту и максимальный комфорт.
Таблица размеров
- Устойчив к повреждениям рабочая одежда с пластиковыми пуговицами и молниями
- 5 внешних карманов и 2 дополнительные подвесные карманы, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
- Специальные карманы для вставок-наколенников
- Эластичные вставки на поясе
- Зажим для бейджа
- Подходит для промышленной стирки, сертификаты DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 36 |
| Размер | 42 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Цвет | Антрацит, Серый цвет |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Вид изделия | Брюки |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Брюки рабочие CETUS, красные, размер 66
Брюки рабочие CETUS, белые, размер 42
Брюки рабочие CETUS, ярко-синие, размер 27
Нет отзывов про этот товар