Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H, кассета
Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H, кассета
Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H, кассета (017933955)
Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H, кассета
САМОРЕЗ-H2-MG/W-3,9X55
Номер товара 017933955
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
1.5 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
For quick and easy attachment of plasterboard or wooden slats with a timber substructure
| Диаметр сердечника | 2,5 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина резьбы | 35 мм |
| Длина (L) | 55 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Тип резьбы | Винтовая резьба по дереву |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Подходит для использования в следующих материалах | Древесина, Производные изделия из древесины, Мягкая древесина, Фанера BSP, Брус клееный из шпона LVL |
| Материал | Закаленная сталь |
| Область применения | Монтаж гипсовых плит, Полносборное строительство, Внутренняя арматура, Деревянное строительство, Строительство из деревянных облицовочных панелей, Элементное строительство |
| Форма наконечника | Наконечник |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Область применения
Крепление гипсокартонных или деревянных реек к деревянному основанию
Крепление деревянных плит к деревянному основанию
Информация о продукте
Описание
For quick and easy attachment of plasterboard or wooden slats with a timber substructure
Характеристики
| Диаметр сердечника | 2,5 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина резьбы | 35 мм |
| Длина (L) | 55 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Тип резьбы | Винтовая резьба по дереву |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Подходит для использования в следующих материалах | Древесина, Производные изделия из древесины, Мягкая древесина, Фанера BSP, Брус клееный из шпона LVL |
| Материал | Закаленная сталь |
| Область применения | Монтаж гипсовых плит, Полносборное строительство, Внутренняя арматура, Деревянное строительство, Строительство из деревянных облицовочных панелей, Элементное строительство |
| Форма наконечника | Наконечник |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Применение
Область применения
Крепление гипсокартонных или деревянных реек к деревянному основанию
Крепление деревянных плит к деревянному основанию
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H, кассета
Нет отзывов про этот товар