Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шорты рабочие STAR CP, серо-черные, размер 50
Фото - 1 - Шорты рабочие STAR CP, серо-черные, размер 50
Фото - 1 - Шорты рабочие STAR CP, серо-черные, размер 50

Шорты рабочие STAR CP, серо-черные, размер 50 (M413179427)

Шорты рабочие STAR CP, серо-черные, размер 50, MODYF -арт. M413179427
Номер товара M413179427
В наличии
Цена:
960 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Легкие летние рабочие шорты, с высоким содержанием хлопка для комфорта
  • Кнопки и застежки-липучки прикрыты, чтобы предотвратить царапины
  • 2 передних кармана, 2 задних кармана, карман для складного метра, карман на бедре
  • Эластичный пояс


Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Размер FR/ES/PT/BE 44
Размер 50
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Размер одежды UK 34
Вид изделия Шорты
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в барабанной сушилке, Гладить при средней температуре, макс. 150º C, Не чистить химически

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Легкие летние рабочие шорты, с высоким содержанием хлопка для комфорта
  • Кнопки и застежки-липучки прикрыты, чтобы предотвратить царапины
  • 2 передних кармана, 2 задних кармана, карман для складного метра, карман на бедре
  • Эластичный пояс


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Размер FR/ES/PT/BE 44
Размер 50
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Размер одежды UK 34
Вид изделия Шорты
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в барабанной сушилке, Гладить при средней температуре, макс. 150º C, Не чистить химически
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -35 %
3804 грн/шт
2472.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
3468 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3804 грн/шт
2472.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9360 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3120 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ