Шорты рабочие CETUS, зеленые, размер 64
Шорты рабочие CETUS, зеленые, размер 64
Шорты рабочие CETUS, зеленые, размер 64 (M413138447)
Шорты рабочие CETUS, зеленые, размер 64, MODYF -арт. M413138447
Номер товара M413138447
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Шорты изготовлены из смешанной ткани хлопок/полиэстер, что обеспечивает идеальное сочетание комфорта и долговечности. Идеально подходят для теплой погоды.
Одежда не царапается, пуговицы и молнии изготовлены из специального пластика, который не фиксируется металлодетекторами
Пять наружных карманов, два кармана для ручек, карман для рулетки
Эластичная вставка на талии
Держатель для бейджа
Пригодны для промышленной стирки
OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 58 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Размер | 64 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Цвет | Зелен., Черный цвет |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Шорты |
Информация о продукте
Описание
Шорты изготовлены из смешанной ткани хлопок/полиэстер, что обеспечивает идеальное сочетание комфорта и долговечности. Идеально подходят для теплой погоды.
Одежда не царапается, пуговицы и молнии изготовлены из специального пластика, который не фиксируется металлодетекторами
Пять наружных карманов, два кармана для ручек, карман для рулетки
Эластичная вставка на талии
Держатель для бейджа
Пригодны для промышленной стирки
OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 58 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Размер | 64 |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Цвет | Зелен., Черный цвет |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Шорты |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар