Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сапоги рабочие Workshop[R], O4, ПВХ, черные, пара, р.37
Фото - 1 - Сапоги рабочие Workshop[R], O4, ПВХ, черные, пара, р.37
Фото - 1 - Сапоги рабочие Workshop[R], O4, ПВХ, черные, пара, р.37

Сапоги рабочие Workshop[R], O4, ПВХ, черные, пара, р.37 (5358603637)

Сапоги рабочие Workshop[R], O4, ПВХ, черные, пара, р.37-арт. 5358603637
Номер товара 5358603637
В наличии
Цена:
474 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Наружный материал - ПВХ + химическая смола

  • Подкладка – текстурированная ткань
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пятки ≥ 20 Дж”
Размер 37
Категория защиты O4
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал ПВХ
Вид изделия Сапоги
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down

Наружный материал - ПВХ + химическая смола

  • Подкладка – текстурированная ткань
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пятки ≥ 20 Дж”
Характеристики arrow_down
Размер 37
Категория защиты O4
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал ПВХ
Вид изделия Сапоги
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить