Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг пневматический спиральный wSafe® 2000 8.0x12.0 10м
Фото - 1 - Шланг пневматический спиральный wSafe® 2000 8.0x12.0 10м
Фото - 1 - Шланг пневматический спиральный wSafe® 2000 8.0x12.0 10м

Шланг пневматический спиральный wSafe® 2000 8.0x12.0 10м (0699945812)

Шланг спиральный пневматический с соединителями wSafe 2000, ID8,0 mm, L8 m -арт. 0699945812
Номер товара 0699945812
В наличии
Цена:
5640 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Пневматический шланг

  • Высокая стойкость и долговечность, с установленными фитингами серии wSafe 2000
  • Высокий уровень комфорта при работе и расширенный спектр применения
  • Пневматические шланги, изготовленные из полиуретана (ПУ), значительно легче, более гибки и устойчивы к перегибам, чем шланги из ПВХ.

Отсутствуют перепады давления, максимальное использование мощности потребителями.

  • Гладкая внутренняя поверхность шланга предотвращает сопротивление воздуха и обеспечивает высокую скорость воздушного потока.
  • Высокая устойчивость к УФ-излучению, а также к маслам, растворителям и другим неводным растворам
  • Вставки из прочной ткани и высококачественное полиуретановое покрытие на основе сложного эфира

Высокая степень безопасности труда

  • Прямые концы обеспечивают удобство работы и уменьшают риск споткнуться.
  • Отсутствует скольжение вокруг шланга при вентиляции
    С предохранительными муфтами серии wSafe 2000
Рабочее давление, макс. 10 бар
Длина (в развернутом состоянии) 10 м
Внешний диаметр шланга (A) 12 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 3 шт.
Диаметр (D) 65 мм
Рабочая длина 8 м
Внутренний диаметр шланга 8 мм
  • Не подходит для окрасочных работ
  • Не подходит для использования в особо влажных средах и с водой.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Пневматический шланг

  • Высокая стойкость и долговечность, с установленными фитингами серии wSafe 2000
  • Высокий уровень комфорта при работе и расширенный спектр применения
  • Пневматические шланги, изготовленные из полиуретана (ПУ), значительно легче, более гибки и устойчивы к перегибам, чем шланги из ПВХ.

Отсутствуют перепады давления, максимальное использование мощности потребителями.

  • Гладкая внутренняя поверхность шланга предотвращает сопротивление воздуха и обеспечивает высокую скорость воздушного потока.
  • Высокая устойчивость к УФ-излучению, а также к маслам, растворителям и другим неводным растворам
  • Вставки из прочной ткани и высококачественное полиуретановое покрытие на основе сложного эфира

Высокая степень безопасности труда

  • Прямые концы обеспечивают удобство работы и уменьшают риск споткнуться.
  • Отсутствует скольжение вокруг шланга при вентиляции
    С предохранительными муфтами серии wSafe 2000
Характеристики arrow_down
Рабочее давление, макс. 10 бар
Длина (в развернутом состоянии) 10 м
Внешний диаметр шланга (A) 12 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 3 шт.
Диаметр (D) 65 мм
Рабочая длина 8 м
Внутренний диаметр шланга 8 мм
Применение arrow_down
  • Не подходит для окрасочных работ
  • Не подходит для использования в особо влажных средах и с водой.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1211.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
744 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить