Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг пневматический на катушке, 3/8 дюйма-9,5X15 мм
Фото - 1 - Шланг пневматический на катушке, 3/8 дюйма-9,5X15 мм
Фото - 2 - Шланг пневматический на катушке, 3/8 дюйма-9,5X15 мм
Фото - 3 - Шланг пневматический на катушке, 3/8 дюйма-9,5X15 мм
Фото - 1 - Шланг пневматический на катушке, 3/8 дюйма-9,5X15 мм
Фото - 2 - Шланг пневматический на катушке, 3/8 дюйма-9,5X15 мм
Фото - 3 - Шланг пневматический на катушке, 3/8 дюйма-9,5X15 мм

Шланг пневматический на катушке, 3/8 дюйма-9,5X15 мм (069901015)

Пневматический шланг для компрессора, в катушке высокого давления-3/8``-9,5X15-L15M
Номер товара 069901015
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Практический барабан с высококачественным полиэфирным шлангом - порядок и безопасность на рабочем месте.

  • Прочный, закрытый пластиковый корпус
  • Шланг и механизм защищены от пыли и загрязнений
  • Высококачественный шланг из полимера
  • Высокая устойчивость к маслам и перепадам температур
  • Легкий
  • Высокая пропускная способность шланга
  • Отсутствие перепадов давления
  • Повышение эффективности и снижение затрат
  • Возможность монтажа на стене, потолке или полу
  • Универсальное применение
  • Поворотный механизм - катушка может возвращаться на 180°
Кронштейн для установки входит в комплект.
Длина шланга 15 м
Внешний диаметр шланга 15 мм
Внешний диаметр подводящего шланга 15 мм
Длина шланга (от стопорного шара) 80 мм
Внутренний диаметр подводящего шланга 9,5 мм
Внутренний диаметр шланга 9,5 мм
Длина подводящего шланга 90 мм
Подключение сжатого воздуха R 3/8 дюйма ЕТ

Внимание:

  •  Шланги и лежащие на земле кабели представляют собой значительный источник опасности и могут стать причиной несчастных случаев.
  • Устраните препятствия, которые могут стать причиной падения, и уменьшите вероятность несчастных случаев в вашей компании (соблюдайте правила предотвращения несчастных случаев).
  • Шланги, постоянно лежащие на полу или станке, гораздо легче повредить и их приходится заменять чаще.
  • Барабаны для шлангов предотвращают такие повреждения, поскольку шланг всегда разматывается только для использования. Растворитель (например, дизельное топливо) может повредить шланг.
Максим 17.08.2022

Претензій немає. Якісний, потужний шланг.

Администратор

Дякуємо за відгук!

Геннадий 15.03.2024

Купил этот шланг несколько месяцев назад и ни разу не пожалел. Отличное качество, удобно работать. Катушка очень удобная, шланг не занимает много места. Рекомендую всем!

Назар 27.03.2024

Использую этот шланг в своей работе уже больше года. Он отлично себя зарекомендовал: прочный, износостойкий, не рвется и не перекручивается. Длина шланга оптимальная, хватает для работы. Цена также вполне доступная. Рекомендую всем, кто ищет качественный и надежный шланг.

Антон 03.04.2024

Купил этот шланг для дачи. Он очень легкий и удобный, с ним легко работать. Использую его для полива, подкачки колес, продувки инструментов. Шланг отлично подходит для всех этих задач. Катушка очень компактная, шланг не занимает много места. Очень доволен покупкой!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Практический барабан с высококачественным полиэфирным шлангом - порядок и безопасность на рабочем месте.

  • Прочный, закрытый пластиковый корпус
  • Шланг и механизм защищены от пыли и загрязнений
  • Высококачественный шланг из полимера
  • Высокая устойчивость к маслам и перепадам температур
  • Легкий
  • Высокая пропускная способность шланга
  • Отсутствие перепадов давления
  • Повышение эффективности и снижение затрат
  • Возможность монтажа на стене, потолке или полу
  • Универсальное применение
  • Поворотный механизм - катушка может возвращаться на 180°
Кронштейн для установки входит в комплект.
Характеристики arrow_down
Длина шланга 15 м
Внешний диаметр шланга 15 мм
Внешний диаметр подводящего шланга 15 мм
Длина шланга (от стопорного шара) 80 мм
Внутренний диаметр подводящего шланга 9,5 мм
Внутренний диаметр шланга 9,5 мм
Длина подводящего шланга 90 мм
Подключение сжатого воздуха R 3/8 дюйма ЕТ
Применение arrow_down

Внимание:

  •  Шланги и лежащие на земле кабели представляют собой значительный источник опасности и могут стать причиной несчастных случаев.
  • Устраните препятствия, которые могут стать причиной падения, и уменьшите вероятность несчастных случаев в вашей компании (соблюдайте правила предотвращения несчастных случаев).
  • Шланги, постоянно лежащие на полу или станке, гораздо легче повредить и их приходится заменять чаще.
  • Барабаны для шлангов предотвращают такие повреждения, поскольку шланг всегда разматывается только для использования. Растворитель (например, дизельное топливо) может повредить шланг.
Отзывов (4) arrow_down
Максим 17.08.2022

Претензій немає. Якісний, потужний шланг.

Администратор

Дякуємо за відгук!

Геннадий 15.03.2024

Купил этот шланг несколько месяцев назад и ни разу не пожалел. Отличное качество, удобно работать. Катушка очень удобная, шланг не занимает много места. Рекомендую всем!

Назар 27.03.2024

Использую этот шланг в своей работе уже больше года. Он отлично себя зарекомендовал: прочный, износостойкий, не рвется и не перекручивается. Длина шланга оптимальная, хватает для работы. Цена также вполне доступная. Рекомендую всем, кто ищет качественный и надежный шланг.

Антон 03.04.2024

Купил этот шланг для дачи. Он очень легкий и удобный, с ним легко работать. Использую его для полива, подкачки колес, продувки инструментов. Шланг отлично подходит для всех этих задач. Катушка очень компактная, шланг не занимает много места. Очень доволен покупкой!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -10 %
163.2 грн/шт
146.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
300 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -57 %
2700 грн/шт
1161.74 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии