Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скоба для пневматического степлера, тип 90, 25 mm
Фото - 1 - Скоба для пневматического степлера, тип 90, 25 mm
Фото - 2 - Скоба для пневматического степлера, тип 90, 25 mm
Фото - 1 - Скоба для пневматического степлера, тип 90, 25 mm
Фото - 2 - Скоба для пневматического степлера, тип 90, 25 mm

Скоба для пневматического степлера, тип 90, 25 mm (04805725)

Скоба для степлера, тип 90, оцинкованная A2K со смоляным покрытием (RESIN), 25 мм, 1000 шт. -арт. 04805725
Номер товара 04805725
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
186 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
"

Скобы типа 90 — это надежный расходный элемент для профессиональных монтажных и отделочных работ
Благодаря сочетанию защитного цинкового покрытия, синей пассивации и смоляного слоя эти скобы обеспечивают высокую прочность крепления, устойчивость к коррозии и устойчивость к коррозии.

  • Синяя пассивация A2K защищает от коррозии даже при повышенной влажности
  • Смоляной слой усиливает удержание скобы в материале после забивания
  • Точная геометрия для стабильной подачи и равномерного забивания
  • выдерживают интенсивную ежедневную эксплуатацию в профессиональных условиях

Материал и покрытие:

  • Сталь с цинковым защитным слоем
  • Синяя пассивация A2K для повышенной стойкости к коррозии
  • Смоляное покрытие для улучшенного сцепления

Совместимость:

  • Подходят для инструмента DKG 1040 артикул 07035550

Области применения:

  • Монтаж решеток и технических элементов
  • Укладка фальшполов и вспомогательных настилов
  • Отделка и сборка деревянных конструкций
  • Производство мебельных рам и корпусных деталей
  • Сборка шкафов, тумб и конструкций из плитных материалов
"
Толщина проволоки 1,25 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1000 шт.
Количество на поддоне 2080000 шт.
Длина (l1) 25 мм
Ширина (b1) 5,7 мм
Исполнение Засмолен.
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Ширина проводов 1,0 мм

Области применения:

  • Монтаж решеток и технических элементов
  • Укладка фальшполов и вспомогательных настилов
  • Отделка и сборка деревянных конструкций
  • Производство мебельных рам и корпусных деталей
  • Сборка шкафов, тумб и конструкций из плитных материалов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
"

Скобы типа 90 — это надежный расходный элемент для профессиональных монтажных и отделочных работ
Благодаря сочетанию защитного цинкового покрытия, синей пассивации и смоляного слоя эти скобы обеспечивают высокую прочность крепления, устойчивость к коррозии и устойчивость к коррозии.

  • Синяя пассивация A2K защищает от коррозии даже при повышенной влажности
  • Смоляной слой усиливает удержание скобы в материале после забивания
  • Точная геометрия для стабильной подачи и равномерного забивания
  • выдерживают интенсивную ежедневную эксплуатацию в профессиональных условиях

Материал и покрытие:

  • Сталь с цинковым защитным слоем
  • Синяя пассивация A2K для повышенной стойкости к коррозии
  • Смоляное покрытие для улучшенного сцепления

Совместимость:

  • Подходят для инструмента DKG 1040 артикул 07035550

Области применения:

  • Монтаж решеток и технических элементов
  • Укладка фальшполов и вспомогательных настилов
  • Отделка и сборка деревянных конструкций
  • Производство мебельных рам и корпусных деталей
  • Сборка шкафов, тумб и конструкций из плитных материалов
"
Характеристики arrow_down
Толщина проволоки 1,25 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1000 шт.
Количество на поддоне 2080000 шт.
Длина (l1) 25 мм
Ширина (b1) 5,7 мм
Исполнение Засмолен.
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Ширина проводов 1,0 мм
Применение arrow_down

Области применения:

  • Монтаж решеток и технических элементов
  • Укладка фальшполов и вспомогательных настилов
  • Отделка и сборка деревянных конструкций
  • Производство мебельных рам и корпусных деталей
  • Сборка шкафов, тумб и конструкций из плитных материалов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
204 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 5 шт
Купить
876 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -55.8 %
217.26 грн/шт
96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить