Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Сетчастая гильза SH 20x200
Фото - 1 - Сетчастая гильза SH 20x200
Video thumbnail for Сетчастая гильза SH 20x200

Сетчастая гильза SH 20x200 (090344205)

Пластиковая сетчастая гильза SH 20x200 предназначена для монтажа в кладке из пустотелого кирпича и применяется с химическими анкерами: WIT-PM 200, WIT-VM 250 и WIT-NORDIC
Номер товара 090344205
В наличии
Цена:
62.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Индивидуальное крепление в кирпичной кладке для WIT-VM 250, WIT-NORDIC и WIT-PM 200 Пластмассовая перфорированная гильза Индивидуальное крепление в кирпичной кладке WIT-VM 250, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька, перфорированная гильза SH WIT-NORDIC, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька, перфорированная гильза SH WIT-PM 200, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька, перфорированная гильза SH Примечание Не используйте перфорированную гильзу SH по пористому бетону!
Материал Пластик
Номинальный диаметр бура (d 0) 20 мм
Диаметр 20 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 200 мм
Длина 200 мм
Глубина отверстия (h 0) 205 мм
Сертификат ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854
Применятеся с анкерной резьбовой шпилькой / втулкой M12, M16
Типовое обозначение SH 20 x 200
Применяется с химическим анкером WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC
Область применения Используется в сочетании с химическим анкером для крепления в пустотных материалах (например. пустотелый кирпич, пустотелый керамический блок)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Сетчастая гильза SH 20x200 - відео
Описание arrow_down
Индивидуальное крепление в кирпичной кладке для WIT-VM 250, WIT-NORDIC и WIT-PM 200 Пластмассовая перфорированная гильза Индивидуальное крепление в кирпичной кладке WIT-VM 250, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька, перфорированная гильза SH WIT-NORDIC, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька, перфорированная гильза SH WIT-PM 200, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька, перфорированная гильза SH Примечание Не используйте перфорированную гильзу SH по пористому бетону!
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Материал Пластик
Номинальный диаметр бура (d 0) 20 мм
Диаметр 20 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 200 мм
Длина 200 мм
Глубина отверстия (h 0) 205 мм
Сертификат ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854
Применятеся с анкерной резьбовой шпилькой / втулкой M12, M16
Типовое обозначение SH 20 x 200
Применяется с химическим анкером WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC
Применение arrow_down
Область применения Используется в сочетании с химическим анкером для крепления в пустотных материалах (например. пустотелый кирпич, пустотелый керамический блок)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -67 %
12.42 грн/шт
4.1 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии
Знижка -64.3 %
50.4 грн/шт
18 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купить
38.1 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ