Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Система ремонта шин Pneusil Ø 20мм
Фото - 2 - Система ремонта шин Pneusil Ø 20мм
Фото - 1 - Система ремонта шин Pneusil Ø 20мм
Фото - 2 - Система ремонта шин Pneusil Ø 20мм

Система ремонта шин Pneusil Ø 20мм (08799203)

Система ремонта шин Pneusil Ø 20мм ГРИБКИ-Д/ШИН-WP3-TED20MM PNEUSIL
Номер товара 08799203
Нет в наличии
Цена:
150.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 40 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Система ремонта шин Pneusil Ø 20 мм — надежное решение для быстрого и простого устранения повреждений, позволяя вам моментально продолжить использование ваших шин.

Особенности системы Pneusil:

  • Эффективный Ремонт: Быстрый и простой ремонт позволяет вам немедленно возобновить движение без необходимости полной остановки транспортного средства.

  • Предотвращение Повреждений: Продолжение движения со спущенной шиной до полной остановки транспортного средства может привести к значительным повреждениям конструкции шины. Pneusil предотвращает эти риски.

  • Профессиональная Проверка: Только профессиональная проверка внутренней части шины позволяет определить ремонтопригодность шины и использованную систему ремонта.

  • Безопасность в Приоритете: Шину в любом случае необходимо снять с обода — от этого зависит безопасность! Pneusil обеспечивает не только эффективность, но и безопасность вашего передвижения.

  • Современный Дизайн: Система Pneusil имеет диаметр хвостовика 4 мм, обеспечивая идеальное сочетание компактности и производительности.

Система ремонта шин Pneusil — ваш надежный партнер для быстрого и эффективного восстановления шинного покрытия. С ней вы можете быть уверены в продолжении безопасного и комфортного движения.

Диаметр головы 20 мм
Диаметр отверстия, макс. 3 мм
Диаметр хвостовика 4 мм
Область применения Ремонт повреждений до 6 мм (легковые автомобили) и 10 мм (грузовые автомобили). Также подходит для безопасных шин. Инструкции

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Система ремонта шин Pneusil Ø 20 мм — надежное решение для быстрого и простого устранения повреждений, позволяя вам моментально продолжить использование ваших шин.

Особенности системы Pneusil:

  • Эффективный Ремонт: Быстрый и простой ремонт позволяет вам немедленно возобновить движение без необходимости полной остановки транспортного средства.

  • Предотвращение Повреждений: Продолжение движения со спущенной шиной до полной остановки транспортного средства может привести к значительным повреждениям конструкции шины. Pneusil предотвращает эти риски.

  • Профессиональная Проверка: Только профессиональная проверка внутренней части шины позволяет определить ремонтопригодность шины и использованную систему ремонта.

  • Безопасность в Приоритете: Шину в любом случае необходимо снять с обода — от этого зависит безопасность! Pneusil обеспечивает не только эффективность, но и безопасность вашего передвижения.

  • Современный Дизайн: Система Pneusil имеет диаметр хвостовика 4 мм, обеспечивая идеальное сочетание компактности и производительности.

Система ремонта шин Pneusil — ваш надежный партнер для быстрого и эффективного восстановления шинного покрытия. С ней вы можете быть уверены в продолжении безопасного и комфортного движения.

Характеристики arrow_down
Диаметр головы 20 мм
Диаметр отверстия, макс. 3 мм
Диаметр хвостовика 4 мм
Применение arrow_down
Область применения Ремонт повреждений до 6 мм (легковые автомобили) и 10 мм (грузовые автомобили). Также подходит для безопасных шин. Инструкции

Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
17.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
657.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
522.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1484.94 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
296.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
170.98 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить