Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Силикон спрей, 150 ml
Фото - 1 - Силикон спрей, 150 ml
Video thumbnail for Силикон спрей, 150 ml

Силикон спрей, 150 ml (089322150)

Смазка силиконовая Wurth 150 мл
Номер товара 089322150
В наличии
Цена:
195 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Обеспечивает длительную защиту, консервацию и изоляцию пластмассовых, резиновых и металлических компонентов автомобиля как внутри, так и снаружи, отличные смазывающие свойства.
  • Пластиковые детали сохраняют глянцевую поверхность, увеличивается срок службы.
  • Длительная защита резиновых деталей, восстановление эластичности. Резина не замерзает и не прилипает.
  • Антистатический эффект (пыленепроницаемость).
  • Защищает электрические контакты от влаги.
  • Для плавной работы рельсов крыши и сидений.
  • Предотвращает скрип и скрежет между разными материалами, например металлом / пластиком и т. д.
  • Не оставляет пятен.
Содержание 150 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Химический состав Минеральное масло
Цвет Прозрачный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Силикон спрей, 150 ml - відео
Описание arrow_down
Обеспечивает длительную защиту, консервацию и изоляцию пластмассовых, резиновых и металлических компонентов автомобиля как внутри, так и снаружи, отличные смазывающие свойства.
  • Пластиковые детали сохраняют глянцевую поверхность, увеличивается срок службы.
  • Длительная защита резиновых деталей, восстановление эластичности. Резина не замерзает и не прилипает.
  • Антистатический эффект (пыленепроницаемость).
  • Защищает электрические контакты от влаги.
  • Для плавной работы рельсов крыши и сидений.
  • Предотвращает скрип и скрежет между разными материалами, например металлом / пластиком и т. д.
  • Не оставляет пятен.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Содержание 150 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Химический состав Минеральное масло
Цвет Прозрачный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -13.4 %
9.42 грн/шт
8.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
874.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
48.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
816.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
4.44 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить