Щётка металлическая WIT-RMB, Ø16мм
Щётка металлическая WIT-RMB, Ø16мм
Щётка металлическая WIT-RMB, Ø16мм (0903489616)
Щётка металлическая WIT-RMB диаметром 16мм
Резьба М6
Номер товара 0903489616
В наличии
Цена:
720 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для очистки отверстий инжекционных систем WIT в бетоне и кирпичной кладке
Проволочная щетка из нержавеющей стали с соединительной резьбой M6
| Длина щеточной части | 100 мм |
| Применяется для диаметра резьбовой шпильки | 12 мм |
| Номинальный диаметр отверстия | 16 мм |
| Внешний диаметр | 18 мм |
| Длина | 200 мм |
| Применятеся с анкерной резьбовой шпилькой / втулкой | M12 |
| Применяется с распорным анкером W-ZA | M12 |
| Соединительная резьба | M6 |
| Применяется с сетчатыми гильзами | SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330 |
| Материал щетки | Нержавеющая сталь |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Описание
Для очистки отверстий инжекционных систем WIT в бетоне и кирпичной кладке
Проволочная щетка из нержавеющей стали с соединительной резьбой M6
Характеристики
| Длина щеточной части | 100 мм |
| Применяется для диаметра резьбовой шпильки | 12 мм |
| Номинальный диаметр отверстия | 16 мм |
| Внешний диаметр | 18 мм |
| Длина | 200 мм |
| Применятеся с анкерной резьбовой шпилькой / втулкой | M12 |
| Применяется с распорным анкером W-ZA | M12 |
| Соединительная резьба | M6 |
| Применяется с сетчатыми гильзами | SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330 |
| Материал щетки | Нержавеющая сталь |
| Материал | Сталь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Щётка металлическая WIT-RMB, Ø12мм
Нет отзывов про этот товар