Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щётка металлическая WIT-RMB, Ø14мм
Фото - 1 - Щётка металлическая WIT-RMB, Ø14мм
Фото - 1 - Щётка металлическая WIT-RMB, Ø14мм

Щётка металлическая WIT-RMB, Ø14мм (0903489614)

Щётка металлическая WIT-RMB диаметром 14мм Резьба М6
Номер товара 0903489614
В наличии
Цена:
714 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для очистки отверстий инжекционных систем WIT в бетоне и кирпичной кладке Проволочная щетка из нержавеющей стали с соединительной резьбой M6
Применяется для диаметра резьбовой шпильки 10 мм
Номинальный диаметр отверстия 14 мм
Внешний диаметр 16 мм
Длина 180 мм
Длина щеточной части 80 мм
Применяется для анкерной втулки FT M8, M10
Применятеся с анкерной резьбовой шпилькой / втулкой M12
Соединительная резьба M6
Материал щетки Нержавеющая сталь
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для очистки отверстий инжекционных систем WIT в бетоне и кирпичной кладке Проволочная щетка из нержавеющей стали с соединительной резьбой M6
Характеристики arrow_down
Применяется для диаметра резьбовой шпильки 10 мм
Номинальный диаметр отверстия 14 мм
Внешний диаметр 16 мм
Длина 180 мм
Длина щеточной части 80 мм
Применяется для анкерной втулки FT M8, M10
Применятеся с анкерной резьбовой шпилькой / втулкой M12
Соединительная резьба M6
Материал щетки Нержавеющая сталь
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
504 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить