Шестигранная гайка с левой резьбой
Шестигранная гайка с левой резьбой
Шестигранная гайка с левой резьбой (031711116)
DIN 934, оцинкованная сталь I8I
Номер товара 031711116
Нет в наличии
Цена:
24.06 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 934, сталь I8I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
Шестигранные гайки, соответствующие DIN 934, не рассчитаны на тестовые нагрузки, предусмотренные DIN EN ISO 898-2.
Обозначение класса прочности имеет две вертикальные линии, добавленные перед и после класса прочности для дифференциации.
Стандарт DIN 934 отозван и заменен на ISO 4032/8673. Взаимозаменяемость отсутствует (номинальный диаметр изменен | высота некоторых гаек изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
| Высота (m1) | 13 мм |
| Номинальный диаметр | 16 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 28,500 г |
| DIN | 934 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M16 |
| Внешний привод (s1) | SW24 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Класс прочности | I8I |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Описание
DIN 934, сталь I8I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
Шестигранные гайки, соответствующие DIN 934, не рассчитаны на тестовые нагрузки, предусмотренные DIN EN ISO 898-2.
Обозначение класса прочности имеет две вертикальные линии, добавленные перед и после класса прочности для дифференциации.
Стандарт DIN 934 отозван и заменен на ISO 4032/8673. Взаимозаменяемость отсутствует (номинальный диаметр изменен | высота некоторых гаек изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
Характеристики
| Высота (m1) | 13 мм |
| Номинальный диаметр | 16 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 28,500 г |
| DIN | 934 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M16 |
| Внешний привод (s1) | SW24 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Класс прочности | I8I |
| Материал | Сталь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Нет отзывов про этот товар