Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шапка вязаная THINSULATE, черная
Фото - 1 - Шапка вязаная THINSULATE, черная
Фото - 2 - Шапка вязаная THINSULATE, черная
Фото - 1 - Шапка вязаная THINSULATE, черная
Фото - 2 - Шапка вязаная THINSULATE, черная

Шапка вязаная THINSULATE, черная (M436298999)

Шапка вязаная THINSULATE, черная, MODYF -арт. M436298999
Номер товара M436298999
В наличии
Цена:
415.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная вязаная шапка с утеплительной подкладкой Thinsulate
Идеальная защита в сочетании с оптимальным комфортом
  • Очень удобный и мягкий материал
  • Утеплитель Thinsulate для оптимального сохранения тепла (400 г/м²)

Thinsulate® является зарегистрированной торговой маркой компании 3M Company в США
Можно мыть при 30 °C
Материал подложки 65% полипропилен, 35% полиэстер
Назначение Аксессуары
Размер Универсальный размер
Цвет Черный
Вид изделия Шапка
Материал 50% полиэстер (переработанный), 50% акрил
Инструкция по уходу Не отбеливать, не сушить в сушилке, не гладить, не подвергать химчистке

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобная вязаная шапка с утеплительной подкладкой Thinsulate
Идеальная защита в сочетании с оптимальным комфортом
  • Очень удобный и мягкий материал
  • Утеплитель Thinsulate для оптимального сохранения тепла (400 г/м²)

Thinsulate® является зарегистрированной торговой маркой компании 3M Company в США
Характеристики arrow_down
Можно мыть при 30 °C
Материал подложки 65% полипропилен, 35% полиэстер
Назначение Аксессуары
Размер Универсальный размер
Цвет Черный
Вид изделия Шапка
Материал 50% полиэстер (переработанный), 50% акрил
Инструкция по уходу Не отбеливать, не сушить в сушилке, не гладить, не подвергать химчистке
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -35 %
1680 грн/шт
1092 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1680 грн/шт
1092 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
600 грн/шт
510 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить