Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL
Фото - 1 - Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL
Фото - 2 - Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL
Фото - 3 - Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL
Фото - 4 - Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL
Фото - 5 - Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL
Фото - 1 - Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL
Фото - 2 - Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL
Фото - 3 - Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL
Фото - 4 - Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL
Фото - 5 - Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL

Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL (5358200608)

Куртка зимняя BLACK PEAK, изумрудная, размер 3XL -арт. 5358200608
Номер товара 5358200608
В наличии
Цена:
3840 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Зимняя куртка BLACK PEAK элегантного изумрудного цвета выполнена в современном дизайне и предназначена для повседневной активности. Содержит TPU мембрану, что делает ее очень теплой и комфортной
  • Водонепроницаемая
  • Светоотражающие элементы
  • Эластичные манжеты и пояс
  • Высокий воротник
  • Глубокий капюшон, который можно носить поверх каски
  • Водяной столб: 5000 мм Состав: 100% полиэстер + TPU мембрана + внутренняя подкладка Кому подойдет: Эта куртка подойдет для рабочих, работающих на открытом воздухе или в условиях повышенной влаги: лесники, логисты, работники сельского хозяйства, технический персонал, строители, носящие защитные каски
  • Материал 100% полиэстер + TPU мембрана
    Размер 3XL
    Назначение Влагостойкая
    Вид изделия Куртка
    Цвет Изумрудный

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Зимняя куртка BLACK PEAK элегантного изумрудного цвета выполнена в современном дизайне и предназначена для повседневной активности. Содержит TPU мембрану, что делает ее очень теплой и комфортной
  • Водонепроницаемая
  • Светоотражающие элементы
  • Эластичные манжеты и пояс
  • Высокий воротник
  • Глубокий капюшон, который можно носить поверх каски
  • Водяной столб: 5000 мм Состав: 100% полиэстер + TPU мембрана + внутренняя подкладка Кому подойдет: Эта куртка подойдет для рабочих, работающих на открытом воздухе или в условиях повышенной влаги: лесники, логисты, работники сельского хозяйства, технический персонал, строители, носящие защитные каски
  • Характеристики arrow_down
    Материал 100% полиэстер + TPU мембрана
    Размер 3XL
    Назначение Влагостойкая
    Вид изделия Куртка
    Цвет Изумрудный
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    1188 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1188 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    3120 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    1800 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -30 %
    984 грн/шт
    688.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1188 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1188 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить