Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H
Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H
Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H (01174219)
DIN 7983, оцинкованная сталь H, форма C, с острым концом
САМОРЕЗ-DIN7983-C-H2-A2K-4,2X19
Номер товара 01174219
Нет в наличии
Цена:
1.86 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 7983, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), форма C, крестообразный шлиц H
Саморезы относятся к семейству резьбонарезных винтов. При ввинчивании в подготовленное под резьбу отверстие винты формируют собственную внутреннюю резьбу.
Ориентировочные значения диаметра отверстия под резьбу содержатся в стандарте DIN 7975.
Форма C = резьба с острым концом
Форма F = резьба с тупым концом
Форма R = резьба с закруглением
| Длина (l1) | 19 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,5 мм |
| Номинальный диаметр (d1) | 4,2 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8,1 мм |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 7983 |
| Размер привода | H2 |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Нет |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная овальная головка |
| Тип резьбы | Самонарезающая винтовая резьба |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
DIN 7983, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), форма C, крестообразный шлиц H
Саморезы относятся к семейству резьбонарезных винтов. При ввинчивании в подготовленное под резьбу отверстие винты формируют собственную внутреннюю резьбу.
Ориентировочные значения диаметра отверстия под резьбу содержатся в стандарте DIN 7975.
Форма C = резьба с острым концом
Форма F = резьба с тупым концом
Форма R = резьба с закруглением
Характеристики
| Длина (l1) | 19 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,5 мм |
| Номинальный диаметр (d1) | 4,2 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8,1 мм |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 7983 |
| Размер привода | H2 |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Нет |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная овальная головка |
| Тип резьбы | Самонарезающая винтовая резьба |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H
Нет отзывов про этот товар