Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рулетка карманная с магнитом PT18, L8 m
Фото - 1 - Рулетка карманная с магнитом PT18, L8 m
Фото - 2 - Рулетка карманная с магнитом PT18, L8 m
Фото - 3 - Рулетка карманная с магнитом PT18, L8 m
Фото - 4 - Рулетка карманная с магнитом PT18, L8 m
Фото - 5 - Рулетка карманная с магнитом PT18, L8 m
Фото - 1 - Рулетка карманная с магнитом PT18, L8 m
Фото - 2 - Рулетка карманная с магнитом PT18, L8 m
Фото - 3 - Рулетка карманная с магнитом PT18, L8 m
Фото - 4 - Рулетка карманная с магнитом PT18, L8 m
Фото - 5 - Рулетка карманная с магнитом PT18, L8 m

Рулетка карманная с магнитом PT18, L8 m (071465038)

Рулетка карманная с магнитом PT18, 2C, W25 mm, L8 m-арт. 071465 038
Номер товара 071465038
В наличии
Цена:
840 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Рулетка PT18 с магнитным зацепом для работы с металлическими конструкциями

  • Магнитный зацеп фиксируется на стальных поверхностях, профилях и металлоконструкциях
  • Удобна для монтажа каркасов, вентиляционных систем и электромонтажных работ
  • Ударопрочный двухкомпонентный корпус
  • Двусторонняя маркировка ленты для быстрого считывания показателей
  • Двигательный зацеп для внешних и внутренних измерений
  • Тройное заклепочное крепление зацепа для длительного срока службы
  • Клипса для крепления на ремень и ремешок на запястье
  • Класс точности II в соответствии с требованиями ЕС
Материал корпуса Пластик
Ширина ленты (B) 25 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 8 м
Класс точности II
Максимальная вытяжка перед перегибом ленты (вертикально) 360 см

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Рулетка PT18 с магнитным зацепом для работы с металлическими конструкциями

  • Магнитный зацеп фиксируется на стальных поверхностях, профилях и металлоконструкциях
  • Удобна для монтажа каркасов, вентиляционных систем и электромонтажных работ
  • Ударопрочный двухкомпонентный корпус
  • Двусторонняя маркировка ленты для быстрого считывания показателей
  • Двигательный зацеп для внешних и внутренних измерений
  • Тройное заклепочное крепление зацепа для длительного срока службы
  • Клипса для крепления на ремень и ремешок на запястье
  • Класс точности II в соответствии с требованиями ЕС
Характеристики arrow_down
Материал корпуса Пластик
Ширина ленты (B) 25 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 8 м
Класс точности II
Максимальная вытяжка перед перегибом ленты (вертикально) 360 см
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
360 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить