Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рулетка карманная RED-LINE, 3м/16мм
Фото - 1 - Рулетка карманная RED-LINE, 3м/16мм
Фото - 1 - Рулетка карманная RED-LINE, 3м/16мм

Рулетка карманная RED-LINE, 3м/16мм (0714699921)

Рулетка RED-LINE, 3м/16мм, 2 класа точності
Номер товара 0714699921
Нет в наличии
Цена:
154.26 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Профессиональная мировая рулетка для полезного вимірювання в различных умовах.
  • Корпус інструмента виконаний из пластика, який додатково покритий гумою
  • Вимірювальна стрічка покрита эмаллю жовтoго цвета, має 2 шкалы: мм и см
  • На конце вимірувальна стрічка может додаткову захиснуть пластину, как бы уменьшится возможность скручування и пошження стрічки при втягивании в корпус
  • Наконечник вимірювально стрічки - гачок, дозволяющий с легким повторением зовнишні и внутрішні заміри
  • Автоблокировка допомагає эфективно позиціювати стрічку на потpібну дожину
Ширина ленты (B) 16 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 3 м
Класс точности II
Материал корпуса АБС/акрил

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Профессиональная мировая рулетка для полезного вимірювання в различных умовах.
  • Корпус інструмента виконаний из пластика, який додатково покритий гумою
  • Вимірювальна стрічка покрита эмаллю жовтoго цвета, має 2 шкалы: мм и см
  • На конце вимірувальна стрічка может додаткову захиснуть пластину, как бы уменьшится возможность скручування и пошження стрічки при втягивании в корпус
  • Наконечник вимірювально стрічки - гачок, дозволяющий с легким повторением зовнишні и внутрішні заміри
  • Автоблокировка допомагає эфективно позиціювати стрічку на потpібну дожину
Характеристики arrow_down
Ширина ленты (B) 16 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 3 м
Класс точности II
Материал корпуса АБС/акрил
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
8.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить