Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рулетка карманная PROFI, 8м/25мм
Фото - 1 - Рулетка карманная PROFI, 8м/25мм
Фото - 1 - Рулетка карманная PROFI, 8м/25мм

Рулетка карманная PROFI, 8м/25мм (0714699913)

Профессиональная мерная рулетка, 2-й класс точности
Номер товара 0714699913
Нет в наличии
Цена:
517.98 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Профессиональная мерная рулетка для практического измерения в разных условиях. II кпасс точности.
  • Корпус инструмента выполнен из металла, который дополнительно покрыт резиной
  • Измерительная лента покрыта эмалью желтого цвета, имеет 2 шкалы: мм и см
  • На конце измерительная лента имеет дополнительную защитную пластину, которая уменьшает возможность скручивания и повреждения ленты при втягивании в корпус.
Ширина ленты (B) 25 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 8 м

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Профессиональная мерная рулетка для практического измерения в разных условиях. II кпасс точности.
  • Корпус инструмента выполнен из металла, который дополнительно покрыт резиной
  • Измерительная лента покрыта эмалью желтого цвета, имеет 2 шкалы: мм и см
  • На конце измерительная лента имеет дополнительную защитную пластину, которая уменьшает возможность скручивания и повреждения ленты при втягивании в корпус.
Характеристики arrow_down
Ширина ленты (B) 25 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 8 м
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
340.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить