Перчатки защитные с полиуретановым покрытием SPEC-PU-BLACK, пара, размер 8
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием SPEC-PU-BLACK, пара, размер 8
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием SPEC-PU-BLACK, пара, размер 8 (0899401158)
Перчатки защитные SPEC-PU-BLACK, полиамид, покрытие полиуретан, пара, р.8 -арт. 0899401158
Номер товара 0899401158
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Чрезвычайно легкие и гибкие перчатки с превосходной подвижностью и чувствительностью кончиков пальцев.
Область применения
Идеально подходит для тонкой сборки и других точных работ.
Складские и комплектующие
Тонкая сборка, электронный сборник, инспекционные работы, защитные перчатки для работы с оборудованием и бытовыми приборами, работы по техническому обслуживанию
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 8 |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Полиуретан |
Область применения
Идеально подходит для тонкой сборки и других точных работ.
Складские и монтажные работы
Тонкая сборка, точная работа, электронный сборник, инспекционные работы, работы по техническому обслуживанию
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Чрезвычайно легкие и гибкие перчатки с превосходной подвижностью и чувствительностью кончиков пальцев.
Область применения
Идеально подходит для тонкой сборки и других точных работ.
Складские и комплектующие
Тонкая сборка, электронный сборник, инспекционные работы, защитные перчатки для работы с оборудованием и бытовыми приборами, работы по техническому обслуживанию
Характеристики
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 8 |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Материал основания | Нейлон |
| Материал покрытия | Полиуретан |
Применение
Область применения
Идеально подходит для тонкой сборки и других точных работ.
Складские и монтажные работы
Тонкая сборка, точная работа, электронный сборник, инспекционные работы, работы по техническому обслуживанию
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Нет отзывов про этот товар