Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, размер 10
Скидка -15 %
Фото - 2 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, размер 10
Скидка -15 %
Фото - 3 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, размер 10
Скидка -15 %
Фото - 4 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, размер 10
Скидка -15 %
Фото - 5 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, размер 10
Скидка -15 %
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, размер 10
Фото - 3 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, размер 10
Фото - 4 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, размер 10
Фото - 5 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, размер 10

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, размер 10 (0899411030)

Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS ECOLINE, полиэстер, покрытие нитрил, пара, р.10 -арт. 0899411030
Номер товара 0899411030
В наличии
Цена:
207.6 грн/шт
-15 %
176.46 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальные рабочие перчатки в оригинальном дизайне TIGERFLEX
Подкладка изготовлена из материала, на 88% состоящего из переработанных ПЭТ-бутылок.
Переработка и комфорт
  • Мягкая подкладка, не раздражающая кожу, полностью вязана без швов
  • Эластичные вязаные манжеты
  • Дышащее покрытие из нитриловой пены
  • Подложка изготовлена из материала, который на 88% состоит из переработанных ПЭТ-бутылок

Оригинальное покрытие TIGERFLEX
  • Отличное сцепление и оптимизированная механическая стойкость
  • Исключительный, привлекательный дизайн
  • Совмещает функциональность и дизайн

Дополнительные преимущества
  • Отличная совместимость с кожей по стандарту Oeko-Tex Standard 100 (прошли тестирование на содержание вредных химических веществ и являются безопасными для здоровья человека)
Размер 10
Класс вязки 15
Категория II
Специализация Механические риски
Вид изделия Защитные перчатки
Стандарты ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Материал покрытия Нитриловая пена с узором TIGERFLEX
Материал основания Переработанный полиэстер/эластан
Область применения
Для легких и средних работ, требующих хорошего сцепления и высокого уровня гибкости
Универсальное использование для различных задач в промышленности
Для монтажных, мастерских, механических и кузовных работ
Для грузоперевозок, транспортировки и складских работ
Для работы с ручным и электрическим инструментом

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Универсальные рабочие перчатки в оригинальном дизайне TIGERFLEX
Подкладка изготовлена из материала, на 88% состоящего из переработанных ПЭТ-бутылок.
Переработка и комфорт
  • Мягкая подкладка, не раздражающая кожу, полностью вязана без швов
  • Эластичные вязаные манжеты
  • Дышащее покрытие из нитриловой пены
  • Подложка изготовлена из материала, который на 88% состоит из переработанных ПЭТ-бутылок

Оригинальное покрытие TIGERFLEX
  • Отличное сцепление и оптимизированная механическая стойкость
  • Исключительный, привлекательный дизайн
  • Совмещает функциональность и дизайн

Дополнительные преимущества
  • Отличная совместимость с кожей по стандарту Oeko-Tex Standard 100 (прошли тестирование на содержание вредных химических веществ и являются безопасными для здоровья человека)
Характеристики arrow_down
Размер 10
Класс вязки 15
Категория II
Специализация Механические риски
Вид изделия Защитные перчатки
Стандарты ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Материал покрытия Нитриловая пена с узором TIGERFLEX
Материал основания Переработанный полиэстер/эластан
Применение arrow_down
Область применения
Для легких и средних работ, требующих хорошего сцепления и высокого уровня гибкости
Универсальное использование для различных задач в промышленности
Для монтажных, мастерских, механических и кузовных работ
Для грузоперевозок, транспортировки и складских работ
Для работы с ручным и электрическим инструментом
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
16.14 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
40.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 12 шт
Предзаказ