Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные с нитриловым покрытием NITRILE ECO, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием NITRILE ECO, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием NITRILE ECO, пара, размер 8

Перчатки защитные с нитриловым покрытием NITRILE ECO, пара, размер 8 (0899412108)

Перчатки защитные NITRILE ECO, хлопок, покрытие нитрил, пара, р.8, -арт. 0899412108
Номер товара 0899412108
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Защитные перчатки с натуральным основанием.
  • Подкладка из 100% хлопка из трикотажной манжетой
  • Гладкое нитриловое покрытие
  • Хорошее сцепление в сухой среде
  • Дышащие, тыльная сторона ладони пропускает воздух
Соответствуют стандартам EN388: 2016 2111X, EN420
Размер 8
Стандарты EN 388, EN 420
Категория II
Материал основания Хлопчатобумажная подкладка
Цвет Белый, желтый
Специализация Механические риски
Материал покрытия Нитрил
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения:
  • Строительство
  • Автомобилестроение
  • Ремонт и обслуживание

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Защитные перчатки с натуральным основанием.
  • Подкладка из 100% хлопка из трикотажной манжетой
  • Гладкое нитриловое покрытие
  • Хорошее сцепление в сухой среде
  • Дышащие, тыльная сторона ладони пропускает воздух
Соответствуют стандартам EN388: 2016 2111X, EN420
Характеристики arrow_down
Размер 8
Стандарты EN 388, EN 420
Категория II
Материал основания Хлопчатобумажная подкладка
Цвет Белый, желтый
Специализация Механические риски
Материал покрытия Нитрил
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения:
  • Строительство
  • Автомобилестроение
  • Ремонт и обслуживание
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -61.4 %
8.4 грн/шт
3.24 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купить
597 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 6 шт
Предзаказ
360 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3228 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
3228 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3228 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
26.58 грн/шт
18.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить