Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, размер 9
Фото - 3 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, размер 9
Фото - 3 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, размер 9

Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, размер 9 (0899405309)

Перчатки защитные MULTIFIT NITRILE PLUS, полиамид, покрытие нитрил, пара, р.9-арт. 0899405309
Номер товара 0899405309
Нет в наличии
Цена:
412.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 6 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Extremely robust and durable
Размер 9
Класс вязки 15
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Специализация Механические риски
Материал покрытия Вспененный нитрил с рисунком в виде точек
Материал основания Полиамид/эластан
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения Сборка, работа в мастерской и задачи механика Упаковочные и складские работы Ремонт и техническое обслуживание

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Extremely robust and durable
Характеристики arrow_down
Размер 9
Класс вязки 15
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Специализация Механические риски
Материал покрытия Вспененный нитрил с рисунком в виде точек
Материал основания Полиамид/эластан
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения Сборка, работа в мастерской и задачи механика Упаковочные и складские работы Ремонт и техническое обслуживание
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція