Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8
Фото - 3 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8
Фото - 4 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8
Фото - 5 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8
Фото - 6 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8
Фото - 3 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8
Фото - 4 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8
Фото - 5 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8
Фото - 6 - Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8

Перчатки защитные с нитриловым покрытием MULTIFIT NITRILE, пара, размер 8 (0899405218)

Перчатки защитные MULTIFIT NITRILE, полиамид, покрытие нитрил, пара, р.8-арт. 0899405218
Номер товара 0899405218
В наличии
Цена:
168 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальность и надежность Высокая устойчивость к истиранию Хорошая устойчивость к воздействию многих смазок и масел в небольших количествах Микропористое, вспененное нитриловое покрытие на ладони Бесшовная основа из полиамида/эластана Мягко действует на кожу в соответствии с Oeko-Tex® Standard 100
Класс вязки 15
Размер 8
Категория II
Специализация Механические риски
Материал покрытия Нитриловая пена
Материал основания Полиамид/эластан
Вид изделия Защитные перчатки
Стандарты ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Область применения Сборка, работа в мастерской и задачи механика Упаковочные и складские работы Ремонт и техническое обслуживание

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Универсальность и надежность Высокая устойчивость к истиранию Хорошая устойчивость к воздействию многих смазок и масел в небольших количествах Микропористое, вспененное нитриловое покрытие на ладони Бесшовная основа из полиамида/эластана Мягко действует на кожу в соответствии с Oeko-Tex® Standard 100
Характеристики arrow_down
Класс вязки 15
Размер 8
Категория II
Специализация Механические риски
Материал покрытия Нитриловая пена
Материал основания Полиамид/эластан
Вид изделия Защитные перчатки
Стандарты ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Применение arrow_down
Область применения Сборка, работа в мастерской и задачи механика Упаковочные и складские работы Ремонт и техническое обслуживание
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -57.6 %
51 грн/шт
21.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить