Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные утепленные Multifit Dry, покрытие полное латекс, р. 10
Фото - 1 - Перчатки защитные утепленные Multifit Dry, покрытие полное латекс, р. 10
Скидка -42.9 %
Фото - 1 - Перчатки защитные утепленные Multifit Dry, покрытие полное латекс, р. 10

Перчатки защитные утепленные Multifit Dry, покрытие полное латекс, р. 10 (0899405610)

Перчатки защитные утепленные Multifit Dry, покрытие полное латекс, пара, размер 10 -арт. 0899405610
Номер товара 0899405610
В наличии
Цена:
336 грн/шт
-42.9 %
192 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Утепленные защитные перчатки MULTIFIT DRY для работы в холодных и влажных условиях

Водоотталкивающие перчатки с полным покрытием из натурального латекса для защиты рук во время работы в условиях низких температур и повышенной влажности.

Хорошая теплоизоляция

Помогает сохранять комфорт рук во время работы в холодной среде. Соответствуют требованиям EN 511 по защите от контактного и конвективного холода.

Водоотталкивающие и воздухопроницаемые

Полное покрытие из очень эластичного и воздухопроницаемого вспененного натурального латекса.

Отличное сцепление в сухих и влажных условиях

Дополнительное покрытие ладони со специальной микротекстированной противоскользящей поверхностью.

Легко одевать и снимать

Широкая манжета и застежка-липучка обеспечивают удобную надевку и надежную фиксацию.

Максимальный комфорт

Мягкая утепленная полиэстеровая основа в сочетании с воздухопроницаемым и гибким покрытием из натурального латекса обеспечивает комфорт во время продолжительной работы. Перчатки также обеспечивают защиту от кратковременного контакта с нагретыми до 100 °C поверхностями.

Подтверждение соответствия

  • EN 388:2016 (3232X) – защита от механических рисков
  • EN 511:2006 (X11) – защита от контактного и конвективного холода
  • EN 407:2004 (X1XXXX) – защита от контактного тепла до 100 °C
Класс вязки 13
Размер 10
Специализация Защита от холода
Материал покрытия натуральный латекс
Материал основания Полиэстер
Вид изделия Защитные перчатки
Стандарты EN 388, EN 420, EN 511

Применение

Подходят для работы в холодных и влажных условиях, монтажных и слесарных работ, использования в мастерских, а также ремонтных работ и технического обслуживания оборудования.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Утепленные защитные перчатки MULTIFIT DRY для работы в холодных и влажных условиях

Водоотталкивающие перчатки с полным покрытием из натурального латекса для защиты рук во время работы в условиях низких температур и повышенной влажности.

Хорошая теплоизоляция

Помогает сохранять комфорт рук во время работы в холодной среде. Соответствуют требованиям EN 511 по защите от контактного и конвективного холода.

Водоотталкивающие и воздухопроницаемые

Полное покрытие из очень эластичного и воздухопроницаемого вспененного натурального латекса.

Отличное сцепление в сухих и влажных условиях

Дополнительное покрытие ладони со специальной микротекстированной противоскользящей поверхностью.

Легко одевать и снимать

Широкая манжета и застежка-липучка обеспечивают удобную надевку и надежную фиксацию.

Максимальный комфорт

Мягкая утепленная полиэстеровая основа в сочетании с воздухопроницаемым и гибким покрытием из натурального латекса обеспечивает комфорт во время продолжительной работы. Перчатки также обеспечивают защиту от кратковременного контакта с нагретыми до 100 °C поверхностями.

Подтверждение соответствия

  • EN 388:2016 (3232X) – защита от механических рисков
  • EN 511:2006 (X11) – защита от контактного и конвективного холода
  • EN 407:2004 (X1XXXX) – защита от контактного тепла до 100 °C
Характеристики arrow_down
Класс вязки 13
Размер 10
Специализация Защита от холода
Материал покрытия натуральный латекс
Материал основания Полиэстер
Вид изделия Защитные перчатки
Стандарты EN 388, EN 420, EN 511
Применение arrow_down

Применение

Подходят для работы в холодных и влажных условиях, монтажных и слесарных работ, использования в мастерских, а также ремонтных работ и технического обслуживания оборудования.

Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
180 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купить
4080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2640 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить