Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные кожаные W20, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные кожаные W20, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки защитные кожаные W20, пара, размер 10
Фото - 3 - Перчатки защитные кожаные W20, пара, размер 10
Фото - 4 - Перчатки защитные кожаные W20, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки защитные кожаные W20, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки защитные кожаные W20, пара, размер 10
Фото - 3 - Перчатки защитные кожаные W20, пара, размер 10
Фото - 4 - Перчатки защитные кожаные W20, пара, размер 10

Перчатки защитные кожаные W20, пара, размер 10 (5350000010)

Перчатки защитные W20, кожа, пара, р.10-арт. 5350000010
Номер товара 5350000010
В наличии
Цена:
337.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочные рабочие перчатки из высококачественной крупнозернистой воловьей кожи Примечание Пригодность для влажных работ ограничена
Размер 10
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Специализация Механические риски
Материал Натуральная воловья кожа
Цвет Натуральный
Внутренняя отделка Обивка на стороне ладони
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения Средние и тяжелые механические работы, металлообработка, кузовные работы, транспортная промышленность, деревообработка, ремонтные, монтажные и технические работы, строительная отрасль

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочные рабочие перчатки из высококачественной крупнозернистой воловьей кожи Примечание Пригодность для влажных работ ограничена
Характеристики arrow_down
Размер 10
Стандарт EN 388, 420
Категория II
Специализация Механические риски
Материал Натуральная воловья кожа
Цвет Натуральный
Внутренняя отделка Обивка на стороне ладони
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения Средние и тяжелые механические работы, металлообработка, кузовные работы, транспортная промышленность, деревообработка, ремонтные, монтажные и технические работы, строительная отрасль
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4287.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
7617.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
7617.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ