Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием W-200, пара, размер 7
Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием W-200, пара, размер 7
Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием W-200, пара, размер 7 (0899400761)
Перчатки для защиты от порезов W-200, LEVEL C, покрытие полиуретан, пара, р.7-арт. 0899400761
Номер товара 0899400761
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Легкие противорезные (противопорезные) перчатки для точных работ в сухих условиях
W-200 – базовая модель для ежедневного использования, где важны комфорт, малый вес и точность движений.
Конструкция и материалы
- Основа: Dyneema® / полиамид / стекловолокно
- Покрытие: полиуретан
- Класс связки 13
Защитные свойства
- Защита от порезов уровня C согласно EN ISO 13997
- Механическая защита согласно EN 388:2016
Функциональные преимущества
- Легкая конструкция снижает нагрузку на кисть
- Материал хорошо вентилируется и поддерживает комфортную температуру
- PU-покрытие позволяет точно работать с мелкими компонентами
- Рукавицы подходят для длительного ношения
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 7 |
| Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 | C |
| Материал основания | Dyneema®/полиамид/стекловолокно |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Области применения
- Сборка и упаковка
- Складские работы
- Легкая промышленность
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Легкие противорезные (противопорезные) перчатки для точных работ в сухих условиях
W-200 – базовая модель для ежедневного использования, где важны комфорт, малый вес и точность движений.
Конструкция и материалы
- Основа: Dyneema® / полиамид / стекловолокно
- Покрытие: полиуретан
- Класс связки 13
Защитные свойства
- Защита от порезов уровня C согласно EN ISO 13997
- Механическая защита согласно EN 388:2016
Функциональные преимущества
- Легкая конструкция снижает нагрузку на кисть
- Материал хорошо вентилируется и поддерживает комфортную температуру
- PU-покрытие позволяет точно работать с мелкими компонентами
- Рукавицы подходят для длительного ношения
Характеристики
| Класс вязки | 13 |
| Размер | 7 |
| Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 | C |
| Материал основания | Dyneema®/полиамид/стекловолокно |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Области применения
- Сборка и упаковка
- Складские работы
- Легкая промышленность
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием W-200, пара, размер 11
Нет отзывов про этот товар