Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-300, пара, размер 9
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-300, пара, размер 9
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-300, пара, размер 9 (0899403709)
Перчатки для защиты от порезов W-300, LEVEL D, покрытие нитрил, пара, р.9-арт. 0899403709
Номер товара 0899403709
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Перчатки для защиты от порезов W-300 Wurth
- Высокое качество материалов: перчатки изготовлены из специального прочного материала, который обеспечивает максимальную защиту рук от порезов
- Комфорт: удобная посадка, которая не стягивает руку и обеспечивает максимальный комфорт во время работы
- Водонепроницаемость: позволяет комфортно работать в любых погодных условиях
- Долговечность: изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы
- Универсальность: подходят для работы с различными видами острых предметов, таких как ножи, лезвия и другие
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 13 |
| Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 | D |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Материал основания | HDPE/полиэстер/сталь/базальт/эластан/полиамид |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Сфера применения
Для работ с высокими требованиями по защите от порезов и стойкости к истиранию, при перемещении и обработке остроконечных предметов в стекольной, металлической, автомобильной и строительной промышленности.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Перчатки для защиты от порезов W-300 Wurth
- Высокое качество материалов: перчатки изготовлены из специального прочного материала, который обеспечивает максимальную защиту рук от порезов
- Комфорт: удобная посадка, которая не стягивает руку и обеспечивает максимальный комфорт во время работы
- Водонепроницаемость: позволяет комфортно работать в любых погодных условиях
- Долговечность: изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы
- Универсальность: подходят для работы с различными видами острых предметов, таких как ножи, лезвия и другие
Характеристики
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 13 |
| Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 | D |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Материал основания | HDPE/полиэстер/сталь/базальт/эластан/полиамид |
| Категория | II |
| Специализация | Антипорезная перчатка |
| Материал покрытия | Нитриловая пена |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Сфера применения
Для работ с высокими требованиями по защите от порезов и стойкости к истиранию, при перемещении и обработке остроконечных предметов в стекольной, металлической, автомобильной и строительной промышленности.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-300, пара, размер 10
Нет отзывов про этот товар