Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-300, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-300, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-300, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-300, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-300, пара, размер 8

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-300, пара, размер 8 (0899403708)

Перчатки для защиты от порезов W-300, LEVEL D, покрытие нитрил, пара, р.8-арт. 0899403708
Номер товара 0899403708
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Перчатки для защиты от порезов W-300 Wurth

  • Высокое качество материалов: перчатки изготовлены из специального прочного материала, который обеспечивает максимальную защиту рук от порезов
  • Комфорт: удобная посадка, которая не стягивает руку и обеспечивает максимальный комфорт во время работы
  • Водонепроницаемость: позволяет комфортно работать в любых погодных условиях
  • Долговечность: изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы
  • Универсальность: подходят для работы с различными видами острых предметов, таких как ножи, лезвия и другие
Класс вязки 13
Стандарт EN 388, 420
Размер 8
Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 D
Материал основания HDPE/полиэстер/сталь/базальт/эластан/полиамид
Категория II
Специализация Антипорезная перчатка
Материал покрытия Нитриловая пена
Вид изделия Защитные перчатки
Сфера применения Для работ с высокими требованиями по защите от порезов и стойкости к истиранию, при перемещении и обработке остроконечных предметов в стекольной, металлической, автомобильной и строительной промышленности.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Перчатки для защиты от порезов W-300 Wurth

  • Высокое качество материалов: перчатки изготовлены из специального прочного материала, который обеспечивает максимальную защиту рук от порезов
  • Комфорт: удобная посадка, которая не стягивает руку и обеспечивает максимальный комфорт во время работы
  • Водонепроницаемость: позволяет комфортно работать в любых погодных условиях
  • Долговечность: изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы
  • Универсальность: подходят для работы с различными видами острых предметов, таких как ножи, лезвия и другие
Характеристики arrow_down
Класс вязки 13
Стандарт EN 388, 420
Размер 8
Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 D
Материал основания HDPE/полиэстер/сталь/базальт/эластан/полиамид
Категория II
Специализация Антипорезная перчатка
Материал покрытия Нитриловая пена
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Сфера применения Для работ с высокими требованиями по защите от порезов и стойкости к истиранию, при перемещении и обработке остроконечных предметов в стекольной, металлической, автомобильной и строительной промышленности.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте