Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8
Фото - 3 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8
Фото - 4 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8
Фото - 5 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8
Фото - 6 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8
Фото - 3 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8
Фото - 4 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8
Фото - 5 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8
Фото - 6 - Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-530, пара, размер 8 (0899403958)

Перчатки для защиты от порезов W-530, LEVEL F, покрытие нитрил, пара, р.8-арт. 0899403958
Номер товара 0899403958
В наличии
Цена:
540 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Надміцні протирізні (протипорізні) рукавиці для важких умов роботи

W-530 призначені для інтенсивної експлуатації, де потрібна максимальна зносостійкість і довговічність.

Конструкція та матеріали

  • Основа: Kevlar® / HPPE / акрил / еластан / сталь
  • Покриття: нітрилова піна

Захисні властивості

  • Захист від порізів рівня F згідно з EN ISO 13997
  • Механічний захист згідно з EN 388:2016
  • Захист від контактного тепла до 100 °C (EN 407)

Функціональні переваги

  • Рукавиці витримують високі механічні навантаження та стирання
  • Посилені зони великого та вказівного пальців збільшують термін служби
  • Нітрилове покриття забезпечує надійний хват під навантаженням
  • Матеріали зберігають форму навіть при інтенсивній роботі
  • Рукавиці придатні для роботи з сенсорними екранами
Класс вязки 18
Размер 8
Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 F
Категория II
Специализация Антипорезная перчатка
Материал покрытия Нитриловая пена
Вид изделия Защитные перчатки
Материал основания Kevlar® / HPPE высокопрочный полиэтилен / акрил / эластан / сталь
Стандарты EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Сфери застосування

  • Важка промисловість
  • Металообробка
  • Монтаж металоконструкцій

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Надміцні протирізні (протипорізні) рукавиці для важких умов роботи

W-530 призначені для інтенсивної експлуатації, де потрібна максимальна зносостійкість і довговічність.

Конструкція та матеріали

  • Основа: Kevlar® / HPPE / акрил / еластан / сталь
  • Покриття: нітрилова піна

Захисні властивості

  • Захист від порізів рівня F згідно з EN ISO 13997
  • Механічний захист згідно з EN 388:2016
  • Захист від контактного тепла до 100 °C (EN 407)

Функціональні переваги

  • Рукавиці витримують високі механічні навантаження та стирання
  • Посилені зони великого та вказівного пальців збільшують термін служби
  • Нітрилове покриття забезпечує надійний хват під навантаженням
  • Матеріали зберігають форму навіть при інтенсивній роботі
  • Рукавиці придатні для роботи з сенсорними екранами
Характеристики arrow_down
Класс вязки 18
Размер 8
Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997 F
Категория II
Специализация Антипорезная перчатка
Материал покрытия Нитриловая пена
Вид изделия Защитные перчатки
Материал основания Kevlar® / HPPE высокопрочный полиэтилен / акрил / эластан / сталь
Стандарты EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Применение arrow_down

Сфери застосування

  • Важка промисловість
  • Металообробка
  • Монтаж металоконструкцій
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте