Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки для работы с бензопилой кожаные TIMBER, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки для работы с бензопилой кожаные TIMBER, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки для работы с бензопилой кожаные TIMBER, пара, размер 9
Фото - 3 - Перчатки для работы с бензопилой кожаные TIMBER, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки для работы с бензопилой кожаные TIMBER, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки для работы с бензопилой кожаные TIMBER, пара, размер 9
Фото - 3 - Перчатки для работы с бензопилой кожаные TIMBER, пара, размер 9

Перчатки для работы с бензопилой кожаные TIMBER, пара, размер 9 (0899451619)

Перчатки для работы с бензопилой TIMBER, класс 2, кожа, пара, р.9-арт. 0899451619
Номер товара 0899451619
Нет в наличии
Цена:
2501.1 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Профессиональные рукавицы для работы с бензопилой

Модель TIMBER предназначена для работ с цепной пилой и повышенным риском травм.

Конструкция и материалы

  • Долонь: натуральная кожа
  • Защитные вставки на тыльной стороне
  • Эластичная манжета с фиксацией

Защитные свойства

  • Защита от бензопилы согласно ISO 11393-4, класс 2 (до 24 м/с)
  • Механическая защита согласно EN 388:2016

Функциональные преимущества

  • Защитные вставки снижают риск травм при контакте с цепью
  • Кожаная ладонь повышает износостойкость и контроль инструмента
  • Манжета плотно фиксирует перчатку на руке
  • Рукавицы пригодны для интенсивных работ
"
Размер 9
Категория III
Специализация Антипорезная перчатка
Вид изделия Защитные перчатки
Стандарты ISO 11393-4, ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Области применения

  • Лесозаготовка
  • Работа с бензопилой
  • Коммунальные службы

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Профессиональные рукавицы для работы с бензопилой

Модель TIMBER предназначена для работ с цепной пилой и повышенным риском травм.

Конструкция и материалы

  • Долонь: натуральная кожа
  • Защитные вставки на тыльной стороне
  • Эластичная манжета с фиксацией

Защитные свойства

  • Защита от бензопилы согласно ISO 11393-4, класс 2 (до 24 м/с)
  • Механическая защита согласно EN 388:2016

Функциональные преимущества

  • Защитные вставки снижают риск травм при контакте с цепью
  • Кожаная ладонь повышает износостойкость и контроль инструмента
  • Манжета плотно фиксирует перчатку на руке
  • Рукавицы пригодны для интенсивных работ
"
Характеристики arrow_down
Размер 9
Категория III
Специализация Антипорезная перчатка
Вид изделия Защитные перчатки
Стандарты ISO 11393-4, ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Применение arrow_down

Области применения

  • Лесозаготовка
  • Работа с бензопилой
  • Коммунальные службы
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
6229.14 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
4775.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2007 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии