Респиратор одноразовый CM2000, FFP1 NR D, с клапаном, 1 шт в уп.
Респиратор одноразовый CM2000, FFP1 NR D, с клапаном, 1 шт в уп.
Респиратор одноразовый CM2000, FFP1 NR D, с клапаном, 1 шт в уп. (0899110301901)
Респиратор одноразовый CM2000, FFP1 NR D, с клапаном, 1 шт в уп -арт. 0899110301901
Номер товара 0899110301901
В наличии
Цена:
144 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эффективная и комфортная защита от пыли и твердых и жидких частиц
- Гибкий носовой зажим
- Великолепное прилегание к лицу
- Надежная герметизация в носовой области
- М’которое внутреннее начесное полотно
- Удобно носить
- Гидрофобный материал не пропускает влагу
- Многослойная фильтрующая среда
- Отличная фильтрационная производительность
Очень низкое сопротивление дыханию
- Комфортный клапан выдоха
- Уменьшает сопротивление выдоху
- Содействует выведению влаги и тепла Класс фильтра: FFP1 NR D
- Конструкция: С клапаном
- Стандарт EN: 149:2001 + A1:2009
| Стандарт EN | 149:2001 + A1:2009 |
| Тип фильтра | FFP1 NR D |
| Исполнение | С клапаном |
| Вид изделия | Респиратор |
| Назначение | Универсальный |
Область применения
Для защиты от твердых и жидких частиц и аэрозолей. Подходит для защиты от загрязнений с низкой и средней токсичностью в концентрациях, в четыре раза превышающих ПДК
Информация о продукте
Описание
Эффективная и комфортная защита от пыли и твердых и жидких частиц
- Гибкий носовой зажим
- Великолепное прилегание к лицу
- Надежная герметизация в носовой области
- М’которое внутреннее начесное полотно
- Удобно носить
- Гидрофобный материал не пропускает влагу
- Многослойная фильтрующая среда
- Отличная фильтрационная производительность
Очень низкое сопротивление дыханию
- Комфортный клапан выдоха
- Уменьшает сопротивление выдоху
- Содействует выведению влаги и тепла Класс фильтра: FFP1 NR D
- Конструкция: С клапаном
- Стандарт EN: 149:2001 + A1:2009
Характеристики
| Стандарт EN | 149:2001 + A1:2009 |
| Тип фильтра | FFP1 NR D |
| Исполнение | С клапаном |
| Вид изделия | Респиратор |
| Назначение | Универсальный |
Применение
Область применения
Для защиты от твердых и жидких частиц и аэрозолей. Подходит для защиты от загрязнений с низкой и средней токсичностью в концентрациях, в четыре раза превышающих ПДК
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Респиратор одноразовый CM2000, FFP1 NR D, с клапаном
Респиратор одноразовый CARBON V CM2000 (FFP2 NR D) с клапаном
Респиратор одноразовый CARBON V CM2000 (FFP2 NR D) с клапаном
Нет отзывов про этот товар