Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинный штифт/разрезной штифт — с пазом, утяжеленная конструкция
Фото - 1 - Пружинный штифт/разрезной штифт — с пазом, утяжеленная конструкция
Фото - 2 - Пружинный штифт/разрезной штифт — с пазом, утяжеленная конструкция
Фото - 1 - Пружинный штифт/разрезной штифт — с пазом, утяжеленная конструкция
Фото - 2 - Пружинный штифт/разрезной штифт — с пазом, утяжеленная конструкция

Пружинный штифт/разрезной штифт — с пазом, утяжеленная конструкция (04752630)

ISO 8752, сталь, без покрытия ШТИФТ-ISO8752-2,5X30
Номер товара 04752630
Нет в наличии
Цена:
1.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 8752, пружинная сталь Примечание Диаметр отверстия совпадает с номинальным диаметром (допуск 12 H).
Номинальный диаметр (d1) 2,5 мм
Длина (l1) 30 мм
Стандарты ISO 8752
Покрытие Без покрытия
Исполнение Прочная конструкция
Материал Пружинная сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 8752, пружинная сталь Примечание Диаметр отверстия совпадает с номинальным диаметром (допуск 12 H).
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр (d1) 2,5 мм
Длина (l1) 30 мм
Стандарты ISO 8752
Покрытие Без покрытия
Исполнение Прочная конструкция
Материал Пружинная сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
14.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
209.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -69 %
3.48 грн/шт
1.08 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -63.5 %
4.44 грн/шт
1.62 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
119.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -44 %
52.8 грн/шт
29.57 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить