Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружина растяжения и двумя зацепами
Фото - 1 - Пружина растяжения и двумя зацепами
Фото - 2 - Пружина растяжения и двумя зацепами
Фото - 1 - Пружина растяжения и двумя зацепами
Фото - 2 - Пружина растяжения и двумя зацепами

Пружина растяжения и двумя зацепами (050621075)

DIN 2097, сталь б/покр., двойные проушины ПРУЖИНА-DIN2097-D1,0-AD9,0-LOD75
Номер товара 050621075
Нет в наличии
Цена:
16.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 2097, проволока из пружинной стали, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K).
Толщина (d) 1 мм
DIN 2097
Длина (l1) 75 мм
Внешний диаметр (d1) 9 мм
Исполнение С двойной проушиной
Покрытие Оцинкованный
Материал Пружинная сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 2097, проволока из пружинной стали, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K).
Характеристики arrow_down
Толщина (d) 1 мм
DIN 2097
Длина (l1) 75 мм
Внешний диаметр (d1) 9 мм
Исполнение С двойной проушиной
Покрытие Оцинкованный
Материал Пружинная сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -78.7 %
11.54 грн/шт
2.46 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 197 шт
Купить
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
18976.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить