Protective gloves Multifit Oil Grip
Protective gloves Multifit Oil Grip
Protective gloves Multifit Oil Grip (0899405520)
Protective gloves Multifit Oil Grip
Номер товара 0899405520
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Fully coated, 100 % liquid-proof protective gloves with maximum grip, especially in oily environments
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 15 |
| Категория | III |
| Материал покрытия | Нитрил |
| Материал основания | Полиамид |
| Стандарты | ISO 21420, EN 388, EN 374 |
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Fully coated, 100 % liquid-proof protective gloves with maximum grip, especially in oily environments
Характеристики
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 15 |
| Категория | III |
| Материал покрытия | Нитрил |
| Материал основания | Полиамид |
| Стандарты | ISO 21420, EN 388, EN 374 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Нет отзывов про этот товар