Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Предфильтр противоаэрозольный P2R, для полумаски HM175
Фото - 1 - Предфильтр противоаэрозольный P2R, для полумаски HM175
Фото - 2 - Предфильтр противоаэрозольный P2R, для полумаски HM175
Фото - 1 - Предфильтр противоаэрозольный P2R, для полумаски HM175
Фото - 2 - Предфильтр противоаэрозольный P2R, для полумаски HM175

Предфильтр противоаэрозольный P2R, для полумаски HM175 (0899175014)

Предфильтр противоаэрозольный P2R, для полумаски HM175-арт. 0899175014
Номер товара 0899175014
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
    • Предфильтр с классом защиты 2. Совместимый со всеми фильтрами, не имеющими компонентов для фильтрации пыли (без буквы Р).
    • Идеальный вариант для использования в сильно запыленной среде, разрешает без замены газового фильтра изменить слой, что защищает от пыли.
    • Решение уменьшает стоимость замены фильтрующих компонентов в целом.
Тип фильтра P2R
Диапазон применения В качестве фильтра грубой очистки для газового фильтра, для твердых и жидких частиц
Назначение Комплектующие
Защита от Тонкодисперсные частицы, не превышающие 10-кратного предельного значения, Тонкодисперсные частицы с полнолицевой маской, не превышающие 15-кратного предельного значения
Вид изделия Фильтр
Область применения
  • Химическая и лакокрасочная промышленность, утилизация и дезактивация отходов, деревообработка, а также монтажники пола, промышленность переработки пластмасс, автомобильные и другие мастерские (с соответствующими фильтрами в каждом случае).

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
    • Предфильтр с классом защиты 2. Совместимый со всеми фильтрами, не имеющими компонентов для фильтрации пыли (без буквы Р).
    • Идеальный вариант для использования в сильно запыленной среде, разрешает без замены газового фильтра изменить слой, что защищает от пыли.
    • Решение уменьшает стоимость замены фильтрующих компонентов в целом.
Характеристики arrow_down
Тип фильтра P2R
Диапазон применения В качестве фильтра грубой очистки для газового фильтра, для твердых и жидких частиц
Назначение Комплектующие
Защита от Тонкодисперсные частицы, не превышающие 10-кратного предельного значения, Тонкодисперсные частицы с полнолицевой маской, не превышающие 15-кратного предельного значения
Вид изделия Фильтр
Применение arrow_down
Область применения
  • Химическая и лакокрасочная промышленность, утилизация и дезактивация отходов, деревообработка, а также монтажники пола, промышленность переработки пластмасс, автомобильные и другие мастерские (с соответствующими фильтрами в каждом случае).
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте