Женское поло STRETCH X, белое, размер XL
Женское поло STRETCH X, белое, размер XL
Женское поло STRETCH X, белое, размер XL (M447661003)
Поло женское STRETCH X, белое, размер XL, MODYF-арт. M447661003
Номер товара M447661003
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
119998.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Удобное поло для женщин Stretch X идеально сочетается с коллекцией
- Чесаный хлопок – мягкая и приятная к телу ткань из длинных хлопчатобумажных волокон, лучше держит форму и меньше лохматится
- Усиленные разрезы с контрастной прострочкой
- Реглан-рукава – крой без плечевого шва, обеспечивает большую свободу движений и комфортную посадку
- Светоотражающие вставки и логотип
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® – подтверждает безопасность материалов для кожи
Таблиця розмірів
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | XL |
| Цвет | Белый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
Информация о продукте
Описание
Удобное поло для женщин Stretch X идеально сочетается с коллекцией
- Чесаный хлопок – мягкая и приятная к телу ткань из длинных хлопчатобумажных волокон, лучше держит форму и меньше лохматится
- Усиленные разрезы с контрастной прострочкой
- Реглан-рукава – крой без плечевого шва, обеспечивает большую свободу движений и комфортную посадку
- Светоотражающие вставки и логотип
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® – подтверждает безопасность материалов для кожи
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 95% хлопок, 5% эластан |
| Размер | XL |
| Цвет | Белый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Вид изделия | Поло |
| Назначение | Рабочая |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Женское поло STRETCH X, антрацит, размер M
Женское поло STRETCH X, темно-синее, размер M
Женское поло STRETCH X, темно-синее, размер XS
Немає відгуків про цей товар.