Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Поло JOB+, белое, размер 4XL
Фото - 1 - Поло JOB+, белое, размер 4XL

Поло JOB+, белое, размер 4XL (M447301006)

Поло JOB+, белое, размер 4XL, MODYF -арт. M447301006
Номер товара M447301006
В наличии
Цена:
972 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Футболка-поло с короткими рукавами и удобной посадкой
  • Три пуговицы в тон
  • 100% хлопок для максимального комфорта
  • Плотность ткани 190 г/м²
  • Боковые разрезы
  • Лента на горловине для усиления
    Размеры: от S до 6XL

    Таблиця розмірів

  • Материал 100% хлопковое пике
    Вес единицы поверхности ткани на м² 190 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 4XL
    Цвет Белый
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
    Вид изделия Поло
    Назначение Рабочая

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Футболка-поло с короткими рукавами и удобной посадкой
  • Три пуговицы в тон
  • 100% хлопок для максимального комфорта
  • Плотность ткани 190 г/м²
  • Боковые разрезы
  • Лента на горловине для усиления
    Размеры: от S до 6XL

    Таблиця розмірів

  • Характеристики arrow_down
    Материал 100% хлопковое пике
    Вес единицы поверхности ткани на м² 190 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 4XL
    Цвет Белый
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
    Вид изделия Поло
    Назначение Рабочая
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    516 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1800 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2786.4 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -60 %
    1020 грн/шт
    408 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    516 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -57.2 %
    1122 грн/шт
    480 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии