Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полироль среднеабразивная Wurth Р20 250 г
Фото - 1 - Полироль среднеабразивная Wurth Р20 250 г
Фото - 2 - Полироль среднеабразивная Wurth Р20 250 г
Фото - 3 - Полироль среднеабразивная Wurth Р20 250 г
Фото - 1 - Полироль среднеабразивная Wurth Р20 250 г
Фото - 2 - Полироль среднеабразивная Wurth Р20 250 г
Фото - 3 - Полироль среднеабразивная Wurth Р20 250 г

Полироль среднеабразивная Wurth Р20 250 г (0893150022)

Полироль среднеабразивная Wurth Р20 250 г
Номер товара 0893150022
В наличии
Цена:
730.02 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Среднеабразивная высокоглянцевая паста для подготовки к покраске, для удаления следов шлифования и царапин на использованных красках. Специально подобранный порошковый состав на основе оксида алюминия. Средняя скорость очистки поверхности, высокий уровень блеска. Среднеабразивная высокоглянцевая паста для подготовки к покраске, для удаления следов шлифования и царапин на использованных красках. Специально подобранный порошковый состав на основе оксида алюминия.
  • Средняя скорость очистки поверхности, высокий уровень блеска.
  • Легко удаляет следы шлифования, начиная с зерна P2000.
Плотная консистенция
  • Обработка без брызг.
  • Экономичность.
  • Минимальное пылеобразование.
  • Не требует утомительной уборки прилегающих территорий.
Может наноситься вручную и машинным способом. Для обычной краски и краски, устойчивой к царапинам. Может использоваться на старых и новых окрашенных поверхностях. Не содержит силикон.
Плотность 1,02 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Вес содержимого 250 г
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при комнатной температуре
Химический состав Изоалкан
Цвет Светло-желтый
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Область применения
Полироль для придания блеска средней степени шлифовки для эффективной подготовке к окрашиванию, устранения следов от шлифовки и царапин, а также для удаления дефектов покраски затвердевшего лакокрасочного покрытия. Инструкции
Перед использованием хорошо встряхните баллон. Равномерным слоем нанесите средство на выбранную полировального диска и добавьте немного на поверхность, которую предстоит полировать. Плотно прижмите полировальную губку к поверхности и запустите инструмент. Полируйте поверхность на скорости 1500–2000 об/мин, прилагая достаточное усилие, до тех пор, пока следы от шлифовки или неравномерность окрашивания не будут устранены. Разделите обрабатываемую поверхность на участки! Удалите остатки политуры тряпкой из микрофибры.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Среднеабразивная высокоглянцевая паста для подготовки к покраске, для удаления следов шлифования и царапин на использованных красках. Специально подобранный порошковый состав на основе оксида алюминия. Средняя скорость очистки поверхности, высокий уровень блеска. Среднеабразивная высокоглянцевая паста для подготовки к покраске, для удаления следов шлифования и царапин на использованных красках. Специально подобранный порошковый состав на основе оксида алюминия.
  • Средняя скорость очистки поверхности, высокий уровень блеска.
  • Легко удаляет следы шлифования, начиная с зерна P2000.
Плотная консистенция
  • Обработка без брызг.
  • Экономичность.
  • Минимальное пылеобразование.
  • Не требует утомительной уборки прилегающих территорий.
Может наноситься вручную и машинным способом. Для обычной краски и краски, устойчивой к царапинам. Может использоваться на старых и новых окрашенных поверхностях. Не содержит силикон.
Характеристики arrow_down
Плотность 1,02 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Вес содержимого 250 г
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при комнатной температуре
Химический состав Изоалкан
Цвет Светло-желтый
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения
Полироль для придания блеска средней степени шлифовки для эффективной подготовке к окрашиванию, устранения следов от шлифовки и царапин, а также для удаления дефектов покраски затвердевшего лакокрасочного покрытия. Инструкции
Перед использованием хорошо встряхните баллон. Равномерным слоем нанесите средство на выбранную полировального диска и добавьте немного на поверхность, которую предстоит полировать. Плотно прижмите полировальную губку к поверхности и запустите инструмент. Полируйте поверхность на скорости 1500–2000 об/мин, прилагая достаточное усилие, до тех пор, пока следы от шлифовки или неравномерность окрашивания не будут устранены. Разделите обрабатываемую поверхность на участки! Удалите остатки политуры тряпкой из микрофибры.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
5100 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
44.7 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купить
3264.54 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
17448.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1704.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить