Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Покрывало сварочное, защитное, 200х200 cm
Фото - 1 - Покрывало сварочное, защитное, 200х200 cm
Фото - 1 - Покрывало сварочное, защитное, 200х200 cm

Покрывало сварочное, защитное, 200х200 cm (18890950005)

Покрывало сварочное, защитное, 200х200 cm -арт. 18890950005
Номер товара 18890950005
В наличии
Цена:
6439.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Защитное сварочное покрывало из стеклоткани предназначено для защиты поверхностей от искр, брызг металла, загрязнений и повреждений во время сварочных работ
Покрывало изготовлено из жаростойкой фибергласовой ткани, выдерживающей воздействие высоких температур и искрения без повреждений. Материал не поддерживает горение и обеспечивает надежное экранирование близлежащих поверхностей, элементов кузова, стекла или инструментов. Благодаря плотному переплетению волокон покрывало сохраняет свою форму, не деформируется и позволяет эффективно защищать рабочую зону даже во время интенсивных сварочных процессов.
Может использоваться как экран для локального тушения мелких возгораний.

  • Защита от искр, брызг металла и загрязнений
  • Изготовлено из стеклоткани, устойчивой к высоким температурам
  • Температурная выносливость до 600°C
  • Плотная структура материала для надежной защиты поверхностей
  • Подходит для сварочных и ремонтных работ
Материал Стеклоткань
Размер 200 x 200 см
Термостойкость макс. 600 °C

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Защитное сварочное покрывало из стеклоткани предназначено для защиты поверхностей от искр, брызг металла, загрязнений и повреждений во время сварочных работ
Покрывало изготовлено из жаростойкой фибергласовой ткани, выдерживающей воздействие высоких температур и искрения без повреждений. Материал не поддерживает горение и обеспечивает надежное экранирование близлежащих поверхностей, элементов кузова, стекла или инструментов. Благодаря плотному переплетению волокон покрывало сохраняет свою форму, не деформируется и позволяет эффективно защищать рабочую зону даже во время интенсивных сварочных процессов.
Может использоваться как экран для локального тушения мелких возгораний.

  • Защита от искр, брызг металла и загрязнений
  • Изготовлено из стеклоткани, устойчивой к высоким температурам
  • Температурная выносливость до 600°C
  • Плотная структура материала для надежной защиты поверхностей
  • Подходит для сварочных и ремонтных работ
Характеристики arrow_down
Материал Стеклоткань
Размер 200 x 200 см
Термостойкость макс. 600 °C
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1382.46 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
282 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
156 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
510 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
576 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить