Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Удлинитель Wurth 1/2" 53мм
Фото - 2 - Удлинитель Wurth 1/2" 53мм
Фото - 1 - Удлинитель Wurth 1/2" 53мм
Фото - 2 - Удлинитель Wurth 1/2" 53мм

Удлинитель Wurth 1/2" 53мм (0712138102)

Удлинитель Wurth 1/2" 53мм -арт. 0712138102
Номер товара 0712138102
В наличии
Цена:
245.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Преимущества Удлинителя Wurth
  • Высокое качество: Удлинитель 1/2 дюйма Wurth изготовлен из прочного и прочной стали, обеспечивая долговечность и надежность.
  • Универсальность: Этот удлинитель совместим с различными инструментами и оборудованием, использующим стандарт полуторадюймового соединения.
  • Удобство использования: Благодаря своей компактной конструкции и эргономичной рукоятке, удлинитель Wurth обеспечивает комфортную работу, даже в труднодоступных местах.
  • Повышенная безопасность: Удлинитель Wurth оснащен прочным механизмом фиксации, который обеспечивает надежное соединение и предотвращает случайное разъединение во время работы.
  • Простота хранения: Удлинитель можно легко хранить и переносить благодаря компактному размеру и удобному креплению.
Привод (S2) 1/2 дюйма
Размер наконечника (S1) 1/2 дюйма
Длина (L) 53 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Преимущества Удлинителя Wurth
  • Высокое качество: Удлинитель 1/2 дюйма Wurth изготовлен из прочного и прочной стали, обеспечивая долговечность и надежность.
  • Универсальность: Этот удлинитель совместим с различными инструментами и оборудованием, использующим стандарт полуторадюймового соединения.
  • Удобство использования: Благодаря своей компактной конструкции и эргономичной рукоятке, удлинитель Wurth обеспечивает комфортную работу, даже в труднодоступных местах.
  • Повышенная безопасность: Удлинитель Wurth оснащен прочным механизмом фиксации, который обеспечивает надежное соединение и предотвращает случайное разъединение во время работы.
  • Простота хранения: Удлинитель можно легко хранить и переносить благодаря компактному размеру и удобному креплению.
Характеристики arrow_down
Привод (S2) 1/2 дюйма
Размер наконечника (S1) 1/2 дюйма
Длина (L) 53 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
162 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
87.06 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить