Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Удлинитель Wurth 1/2" 250мм
Фото - 2 - Удлинитель Wurth 1/2" 250мм
Фото - 1 - Удлинитель Wurth 1/2" 250мм
Фото - 2 - Удлинитель Wurth 1/2" 250мм

Удлинитель Wurth 1/2" 250мм (0712138110)

Удлинитель Wurth 1/2" 250мм УДЛИНИТЕЛЬ-1/2ZO-L250MM ZEBRA
Номер товара 0712138110
В наличии
Цена:
429.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покрытие: хромированное, полированное.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик.
Привод (S2) 1/2 дюйма
Размер наконечника (S1) 1/2 дюйма
Длина (L) 250 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покрытие: хромированное, полированное.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик.
Характеристики arrow_down
Привод (S2) 1/2 дюйма
Размер наконечника (S1) 1/2 дюйма
Длина (L) 250 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
517.74 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
68.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
87.06 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить