Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматическая полировальная машина DPM 250
Фото - 1 - Пневматическая полировальная машина DPM 250
Скидка -40 %
Фото - 1 - Пневматическая полировальная машина DPM 250

Пневматическая полировальная машина DPM 250 (0703000871)

Пневматическая полировальная машина PN-STANDARD, PAD7INCH-M14 - арт. 0703000871
Номер товара 0703000871
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
8112.66 грн/шт
-40 %
4867.62 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Мощная и долговечная угловая полированная машина для подготовки, резки, обработки, зачистки и шлифования различных поверхностей.

  • Отличный срок службы
  • Конструкция шариковых подшипников, закаленные шестерни

Удобна в использовании

  • Прорезиненная рукоятка
  • Изменение скорости оборотов с помощью рычажного переключателя

Простота в использовании

  • Вспомогательную ручку можно прикрепить с обеих сторон
  • Область применения
  • Идеально подходит для шлифования сварных швов, краски, ржавчины и удаления камня и т.д.
Вес оборудования 1,9 кг
Размер наконечника 14 мм
Частота оборотов на холостом ходу, макс. 2500 об/мин
Внутренний диаметр шланга, мин. 3/8 дюйма
Длина 307 мм
Диаметр шайбы 45 мм
Рабочее давление 6,3 бар
Типовое обозначение 7-дюймовый полировальный станок с воздушным углом
Расход воздуха 91 л/мин
Тип резьбы x номинальный диаметр в дюймах M 7 in
Область применения Идеально подходит для сглаживания сварных швов, удаления краски, ржавчины и отложений

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Мощная и долговечная угловая полированная машина для подготовки, резки, обработки, зачистки и шлифования различных поверхностей.

  • Отличный срок службы
  • Конструкция шариковых подшипников, закаленные шестерни

Удобна в использовании

  • Прорезиненная рукоятка
  • Изменение скорости оборотов с помощью рычажного переключателя

Простота в использовании

  • Вспомогательную ручку можно прикрепить с обеих сторон
  • Область применения
  • Идеально подходит для шлифования сварных швов, краски, ржавчины и удаления камня и т.д.
Характеристики arrow_down
Вес оборудования 1,9 кг
Размер наконечника 14 мм
Частота оборотов на холостом ходу, макс. 2500 об/мин
Внутренний диаметр шланга, мин. 3/8 дюйма
Длина 307 мм
Диаметр шайбы 45 мм
Рабочее давление 6,3 бар
Типовое обозначение 7-дюймовый полировальный станок с воздушным углом
Расход воздуха 91 л/мин
Тип резьбы x номинальный диаметр в дюймах M 7 in
Применение arrow_down
Область применения Идеально подходит для сглаживания сварных швов, удаления краски, ржавчины и отложений
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -23.3 %
25.8 грн/шт
19.8 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -44 %
120 грн/шт
67.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
15 грн/шт
10.5 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30 %
24 грн/шт
16.8 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
340.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить