Плоский наконечник Micro Timer (MT II+III) VZN 1,6х0 0.50-1.00 mm2
Плоский наконечник Micro Timer (MT II+III) VZN 1,6х0 0.50-1.00 mm2
Плоский наконечник Micro Timer (MT II+III) VZN 1,6х0 0.50-1.00 mm2 (055819014)
Плоский наконечник Micro Timer (MT II+III) VZN 1,6х0 0.50-1.00 mm2
СОЕДИНИТЕЛЬ-VZN-1,6X0,6-0,5-1,0QMM
Номер товара 055819014
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Сечение провода мин./макс: 0,5-1 мм²
Диаметр изоляции мин./макс.: 1,4-2,1 мм
Номинальный размер язычка/рукава/язычка: 1,6x0,6 мм
Количество фиксирующих язычков: 2 шт.
Материал: медно-железный
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |
| Диаметр изоляции, мин./макс. | 1,4-2,1 мм |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 1,6 x 0,6 мм |
| Количество фиксирующих язычков | 2 шт. |
| Покрытие | Луженый |
| Материал | Медь-железо |
| Исполнение | Негерметизированный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Сечение провода мин./макс: 0,5-1 мм²
Диаметр изоляции мин./макс.: 1,4-2,1 мм
Номинальный размер язычка/рукава/язычка: 1,6x0,6 мм
Количество фиксирующих язычков: 2 шт.
Материал: медно-железный
Характеристики
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |
| Диаметр изоляции, мин./макс. | 1,4-2,1 мм |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 1,6 x 0,6 мм |
| Количество фиксирующих язычков | 2 шт. |
| Покрытие | Луженый |
| Материал | Медь-железо |
| Исполнение | Негерметизированный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар