Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подставка под автомобиль, 3T
Фото - 1 - Подставка под автомобиль, 3T
Фото - 2 - Подставка под автомобиль, 3T
Фото - 3 - Подставка под автомобиль, 3T
Фото - 1 - Подставка под автомобиль, 3T
Фото - 2 - Подставка под автомобиль, 3T
Фото - 3 - Подставка под автомобиль, 3T

Подставка под автомобиль, 3T (06918503)

Подставка под автомобиль, регулируемая (285-425), 3T, пара -арт. 06918503
Номер товара 06918503
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Подставка под ось с функцией быстрого регулирования
Подходит для надежного удержания и поддержания тяжелых грузов
  • Прочная стальная подставка
  • Высокая устойчивость
  • Многоступенчатый рычаг быстрой фиксации
Материал Сталь
Цвет Черный, красный
Примечание Поставляется парами
Ширина опорной поверхности 180 мм
Длина опорной поверхности 205 мм
Высота, мин. 285 мм
Грузоподъемность 3000 кг
Высота, макс. 425 мм
Материал Сталь
Цвет Черный цвет, Красный цвет
Вес изделия (1 шт.) 6400,000 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Подставка под ось с функцией быстрого регулирования
Подходит для надежного удержания и поддержания тяжелых грузов
  • Прочная стальная подставка
  • Высокая устойчивость
  • Многоступенчатый рычаг быстрой фиксации
Материал Сталь
Цвет Черный, красный
Примечание Поставляется парами
Характеристики arrow_down
Ширина опорной поверхности 180 мм
Длина опорной поверхности 205 мм
Высота, мин. 285 мм
Грузоподъемность 3000 кг
Высота, макс. 425 мм
Материал Сталь
Цвет Черный цвет, Красный цвет
Вес изделия (1 шт.) 6400,000 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2280 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить