Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перфоратор электрический Набор буров SDSPLUS-DUO-SV, 12 предметов
Фото - 1 - Перфоратор электрический Набор буров SDSPLUS-DUO-SV, 12 предметов
Фото - 2 - Перфоратор электрический Набор буров SDSPLUS-DUO-SV, 12 предметов
Фото - 3 - Перфоратор электрический Набор буров SDSPLUS-DUO-SV, 12 предметов
Фото - 1 - Перфоратор электрический Набор буров SDSPLUS-DUO-SV, 12 предметов
Фото - 2 - Перфоратор электрический Набор буров SDSPLUS-DUO-SV, 12 предметов
Фото - 3 - Перфоратор электрический Набор буров SDSPLUS-DUO-SV, 12 предметов

Перфоратор электрический Набор буров SDSPLUS-DUO-SV, 12 предметов (K5717059011)

Электрический перфоратор H 26-MLS CLASSIC + Набор буров SDSPLUS-DUO-SV, 12 предметов
Номер товара K5717059011
В наличии
Цена:
9199.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Электрический перфоратор H 26-MLS CLASSIC (арт. 5717059011)
Это мощный трехоперационный перфоратор с силой удара 2,5 Дж
Подходит для сверления и исправительных работ в бетоне, камне и других строительных материалах

Набор буров SDSPLUS DUO SV, 12 шт. (арт. 0648550002)

  • Сплошное ударное сверло с головкой с 2 режущими кромками, точкой центровки и спиральным транспортером Vario с армированием сердцевины для значительно повышенной скорости сверления
  • Специально оптимизированное для аккумуляторных перфораторов
  • В наборе 12 сверл:
    • 3 x Ø 6 x 160/100
    • 4 x Ø 8 x 160/100
    • 3 x Ø 10 x 160/100
    • 2 x Ø 12 x 160/100

Максим 25.01.2024

Придбав його нещодавно і дуже задоволений свердлінням отворів у бетоні

Дмитрий 09.04.2024

Перфоратор мощный, надежный, работает без нареканий. Буры острые, прочные, подходят для работы с любыми материалами. Комплектация отличная, есть все необходимое для работы.

Ярослав 18.04.2024

Работает тихо, вибрация минимальная, в руке лежит удобно. Буры в комплекте хорошего качества, не пришлось докупать. Очень доволен покупкой, рекомендую!

Юра 27.04.2024

Перфоратор просто зверь! Мощный, пробивает любые стены. Буры острые, как бритва, сверлят быстро и легко. В комплекте есть все необходимые насадки.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Электрический перфоратор H 26-MLS CLASSIC (арт. 5717059011)
Это мощный трехоперационный перфоратор с силой удара 2,5 Дж
Подходит для сверления и исправительных работ в бетоне, камне и других строительных материалах

Набор буров SDSPLUS DUO SV, 12 шт. (арт. 0648550002)

  • Сплошное ударное сверло с головкой с 2 режущими кромками, точкой центровки и спиральным транспортером Vario с армированием сердцевины для значительно повышенной скорости сверления
  • Специально оптимизированное для аккумуляторных перфораторов
  • В наборе 12 сверл:
    • 3 x Ø 6 x 160/100
    • 4 x Ø 8 x 160/100
    • 3 x Ø 10 x 160/100
    • 2 x Ø 12 x 160/100

Характеристики arrow_down
Отзывов (4) arrow_down
Максим 25.01.2024

Придбав його нещодавно і дуже задоволений свердлінням отворів у бетоні

Дмитрий 09.04.2024

Перфоратор мощный, надежный, работает без нареканий. Буры острые, прочные, подходят для работы с любыми материалами. Комплектация отличная, есть все необходимое для работы.

Ярослав 18.04.2024

Работает тихо, вибрация минимальная, в руке лежит удобно. Буры в комплекте хорошего качества, не пришлось докупать. Очень доволен покупкой, рекомендую!

Юра 27.04.2024

Перфоратор просто зверь! Мощный, пробивает любые стены. Буры острые, как бритва, сверлят быстро и легко. В комплекте есть все необходимые насадки.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!