Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Переходник DIN 7428 WURTH E 6.3 4KT-1/4" 4KT-3/8" 50 мм
Фото - 1 - Переходник DIN 7428 WURTH E 6.3 4KT-1/4" 4KT-3/8" 50 мм
Скидка -36.4 %
Фото - 1 - Переходник DIN 7428 WURTH E 6.3 4KT-1/4" 4KT-3/8" 50 мм

Переходник DIN 7428 WURTH E 6.3 4KT-1/4" 4KT-3/8" 50 мм (0614176727)

Переходник DIN 7428 WURTH E 6.3 4KT-1/4" 4KT-3/8" 50 мм БИТОДЕРЖАТЕЛЬ-4KT-1/4ZO4KT-3/8ZO-L50
Номер товара 0614176727
В наличии
Цена:
66 грн/шт
-36.4 %
42 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Обеспечивает возможность использования торцевых ключей на машинах со стандартным патроном дрели.
Размер наконечника 3/8 дюйма
Длина 50 мм
Тип наконечника Наружный квадрат
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Обеспечивает возможность использования торцевых ключей на машинах со стандартным патроном дрели.
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 3/8 дюйма
Длина 50 мм
Тип наконечника Наружный квадрат
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
79.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
79.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить