Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн

Очиститель от следов насекомых для автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE

Очиститель от следов насекомых для автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Знижка -25 %
Очиститель от следов насекомых для автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Знижка -25 %
Очиститель от следов насекомых для автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Знижка -25 %
Очиститель от следов насекомых для автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Очиститель от следов насекомых для автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Очиститель от следов насекомых для автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE

Очиститель от следов насекомых для автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE

Очиститель от следов насекомых автомобиля, 400 мл CONSUMER LINE -арт. 5861900007
Номер товара 5861900007
В наличии
Цена:
208.9 грн/шт
156.7 грн/шт
-52.2 грн
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
Специальное чистящее средство для удаления остатков насекомых со стеклянных, окрашенных, хромированных и пластиковых поверхностей.
  • Глубоко действующая и эффективная формула быстро и бережно удаляет даже стойкие и засохшие загрязнения от насекомых.
  • Бережно относится к материалам - не воздействует на поверхность
  • Идеально подходит для использования перед мойкой автомобиля
  • Без силикона
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 400 мл
Тип упаковки Бутылка
Не содержит силикона Да
Цвет Красный
Область применения Для очистки лобового стекла, окон, радиаторных решеток, бамперов, фар, номерных знаков и т.п., загрязненных остатками насекомых. Инструкция по применению Равномерно нанесите средство от насекомых на загрязненную поверхность. Дайте средству подействовать примерно пять минут, удалите стойкую грязь влажной тряпкой или губкой и тщательно смойте чистой водой. При необходимости вымойте, как обычно, или воспользуйтесь автомойкой. Чтобы избежать царапин, смойте особенно сильную дорожную грязь перед тем, как приступить к мойке.
Макс 17.07.2023

Хорошая антимошка, мне понравился результат!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Специальное чистящее средство для удаления остатков насекомых со стеклянных, окрашенных, хромированных и пластиковых поверхностей.
  • Глубоко действующая и эффективная формула быстро и бережно удаляет даже стойкие и засохшие загрязнения от насекомых.
  • Бережно относится к материалам - не воздействует на поверхность
  • Идеально подходит для использования перед мойкой автомобиля
  • Без силикона
Характеристики arrow_down
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 400 мл
Тип упаковки Бутылка
Не содержит силикона Да
Цвет Красный
Применение arrow_down
Область применения Для очистки лобового стекла, окон, радиаторных решеток, бамперов, фар, номерных знаков и т.п., загрязненных остатками насекомых. Инструкция по применению Равномерно нанесите средство от насекомых на загрязненную поверхность. Дайте средству подействовать примерно пять минут, удалите стойкую грязь влажной тряпкой или губкой и тщательно смойте чистой водой. При необходимости вымойте, как обычно, или воспользуйтесь автомойкой. Чтобы избежать царапин, смойте особенно сильную дорожную грязь перед тем, как приступить к мойке.
Отзывов (1) arrow_down
Макс 17.07.2023

Хорошая антимошка, мне понравился результат!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!