Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн

Очиститель колесных дисков автомобиля 400 мл CONSUMER LINE

Очиститель колесных дисков автомобиля 400 мл CONSUMER LINE
Знижка -25 %
Очиститель колесных дисков автомобиля 400 мл CONSUMER LINE
Знижка -25 %
Очиститель колесных дисков автомобиля 400 мл CONSUMER LINE
Знижка -25 %
Очиститель колесных дисков автомобиля 400 мл CONSUMER LINE
Очиститель колесных дисков автомобиля 400 мл CONSUMER LINE
Очиститель колесных дисков автомобиля 400 мл CONSUMER LINE

Очиститель колесных дисков автомобиля 400 мл CONSUMER LINE

Очиститель колесных дисков автомобиля 400 мл CONSUMER LINE -арт. 5861900009
Номер товара 5861900009
В наличии
Цена:
250.2 грн/шт
187.7 грн/шт
-62.5 грн
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
Высокоэффективный, бескислотный специальный очиститель для всех стальных и легкосплавных дисков и колпаков.
  • Быстро и легко удаляет даже самые стойкие загрязнения, такие как пригоревшая тормозная пыль, остатки резины и смолы и другие дорожные загрязнения.
  • Мягкая формула не воздействует на поверхность обода или колесные болты.
  • Продукт очень экономичен в использовании
  • Без силикона.
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 400 мл
Цвет Желтый
Тип упаковки Бутылка
Не содержит силикона Да
Область применения Стальные и легкосплавные диски и колпаки Инструкция Равномерно распылите очиститель на диск с расстояния от 15 до 30 см. Дайте средству подействовать в течение 5-10 минут. Удалите загрязнение влажной губкой или щеткой для чистки колес и тщательно промойте под струей воды. При необходимости вымойте, как обычно, или воспользуйтесь автомойкой. Не допускайте высыхания очистителя.
Анатолій 19.07.2023

Брав для дисків, непогано, прибрало добре, тільки бажано з губкою вимивати.

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Олег 15.07.2023

По сравнению с черепахой этот быстрее работает, плюс заметил распыл лучше, явно лучше качеством упаковка

Алекс 30.06.2023

Супер цена, взял сразу 4 шт про запас!

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высокоэффективный, бескислотный специальный очиститель для всех стальных и легкосплавных дисков и колпаков.
  • Быстро и легко удаляет даже самые стойкие загрязнения, такие как пригоревшая тормозная пыль, остатки резины и смолы и другие дорожные загрязнения.
  • Мягкая формула не воздействует на поверхность обода или колесные болты.
  • Продукт очень экономичен в использовании
  • Без силикона.
Характеристики arrow_down
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 400 мл
Цвет Желтый
Тип упаковки Бутылка
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down
Область применения Стальные и легкосплавные диски и колпаки Инструкция Равномерно распылите очиститель на диск с расстояния от 15 до 30 см. Дайте средству подействовать в течение 5-10 минут. Удалите загрязнение влажной губкой или щеткой для чистки колес и тщательно промойте под струей воды. При необходимости вымойте, как обычно, или воспользуйтесь автомойкой. Не допускайте высыхания очистителя.
Отзывов (3) arrow_down
Анатолій 19.07.2023

Брав для дисків, непогано, прибрало добре, тільки бажано з губкою вимивати.

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Олег 15.07.2023

По сравнению с черепахой этот быстрее работает, плюс заметил распыл лучше, явно лучше качеством упаковка

Алекс 30.06.2023

Супер цена, взял сразу 4 шт про запас!

Адміністратор

Дякуємо за відгук!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!